絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.75(1)
  • 10(1)
種類
  • xyステージ(3)
耐荷重(N)
  • 39.2(2)
  • 142(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 0.75(1)
  • 10(1)
テーブル長さ(mm)
  • 50
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 125(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 200(4)
テーブル幅(mm)
  • 50(2)
  • 60(1)
50・60
送り方式
  • ボールねじ(2)
  • 研削ねじ(1)
  • 送りねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • クロスローラ(2)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
  • 神津精機(2)
  • 中央精機(1)
神津精機・中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    1台
    欠品中
    新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
    材質アルミ合金白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    279,800税込307,780
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードXYステージ 中央精機

    ハイグレードXYステージ

    中央精機
    199,800税込219,780
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)