絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 75(1)
種類
  • xyステージ(1)
耐荷重(N)
  • 98
  • 14.7(3)
  • 34.3(1)
  • 39.2(5)
  • 49(2)
  • 78.4(1)
  • 88.2(1)
  • 142(1)
  • 156.8(1)
  • 157(1)
  • 166(1)
  • 166.6(1)
  • 176.4(1)
  • 186(1)
  • 196(1)
  • 254.8(1)
  • 314(1)
  • 324(1)
  • 343(1)
  • 363(1)
  • 392(4)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 75(1)
テーブル長さ(mm)
  • 125(1)
テーブル幅(mm)
  • 125(1)
125
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • ボールブッシュ(1)
ボールブッシュ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X・Yステージ 中精度タイプ 中央精機

    X・Yステージ 中精度タイプ

    中央精機(1件のレビュー)
    499,800税込549,780
    1個
    80日以内出荷から100日以内出荷
    移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)