XYステージ(自動) :「XYステージ」の検索結果
関連キーワード
「ストローク(Y距離)(mm)」から絞り込む
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドボールブッシュ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf)
移動ガイドボールウェイ
質量(kg)0.55
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質ステンレス
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±25
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)0.02
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.007
XY直交度(mm)0.01
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理低温黒色クロムメッキ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様ボールねじ仕様(対称型)
種類xyステージ
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14
種類XYステージ
繰返し精度(mm)±0.002
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
耐荷重(N)392(40kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドボールウェイ
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04
使用モータPKP545N18B2
テーブル幅(mm)200
テーブル長さ(mm)200
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf)
移動ガイドボールウェイ
質量(kg)0.55
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質ステンレス
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±25
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)0.02
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.007
XY直交度(mm)0.01
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理低温黒色クロムメッキ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様ねじ仕様(標準型)
種類xyステージ
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
耐荷重(N)39.2
送り方式送りねじ
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
移動方向XY軸2方向
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
材質(テーブル)アルミ合金
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)14.7
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.32
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.0005
センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能0.001mm
適合ケーブルACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008
使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.015
ロストモーション(mm)0.0005
最高速度(mm/s)8(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装
繰返し精度(mm)±0.0005
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.0005
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)鋼材
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)200
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)392
送り方式送りねじ
移動ガイドボールウェイ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
送りねじリード(mm)2
ロストモーション(mm)0.002
材質(テーブル)アルミ合金
移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。
移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
移動方向XY軸2方向
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.001
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)鋼材
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)200
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)392
送り方式送りねじ
移動ガイドボールウェイ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
送りねじリード(mm)5
ロストモーション(mm)0.005
材質(テーブル)アルミ合金
テーブル長さ(mm)130
テーブル幅(mm)130
耐荷重(N)196(20kgf)
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング
有効移動範囲(mm)XY:±5
移動量(°)θ:±5
分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)
分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)
最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps
最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1
繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)
再現性(度)θ:≦ 0.001
バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°
振れ(μm)θ:≦5/±5°
偏心θ:≦3μm/±5°
モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1
自重(kg)4.5
使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)
コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)
タイプステージ結線:V3(3軸共通)
センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)
1台
¥699,800
税込¥769,780
23日以内出荷
ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.5
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質アルミ合金
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±12.5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
FA用途を強く意識した、高速、急停止、短時間整定が可能なXY自動ステージです。高速移動、急停止の繰り返しをした場合に、約60msで整定するため、例えば150mm×150mm内のワークパターン約1万箇所の全数検査範囲を約17分で走査可能です。繰り返し精度±0.002mmのため、高倍率顕微鏡視野内(約Φ0.1mm)の位置再現性も十分にあります。メーカー製の超高速追従型オートフォーカス顕微鏡システムと組み合わせることで、外観検査などに最高のパフォーマンスを発揮します。
耐荷重(N)49(5kg)
移動ガイドV溝とクロスローラ
幅(mm)200
奥行(mm)280
高さ(mm)200
付属品フラットベース、検査合格証、六角穴付きボルト(本体固定用)M6 4本、六角穴付きボルト(フラットベース固定用)M6 4本、ACケーブル、センサケーブル、モータケーブル、QT-Aコントローラ接続用ケーブル
材質アルミ合金
移動方向XY軸2方向
使用モータαステップモータ ARM46AC相当品
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)2
繰返し精度(mm)±0.002
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)100
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
型番ドライバ:QT-ARD2
入力電源AC100~115V 50/60Hz 最大6.0A
軸数駆動:2軸
駆動方式2相ステッピングバイポーラ方式
電流(A)駆動:0.49/相
分解能切換:0.002mm(初期値)、(内部スイッチにより0.004mm、0.0004mm、0.0002mm切換可)
入力信号駆動パルス パルス方式→2パルス方式(初期値)、(内部スイッチにより1パルス方式切換可)、最大パルス周波数→250KHz(50%デューティー時)、パルス電圧→+5V、対応信号形態→オープンコレクタ、ラインドライバ
適合ステージ:MSS-H200A、またはMSS-H300A専用
コントローラ推奨:QT-AMH2、QT-ADM2
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.32
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本
材質アルミ合金
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±7.5
ステージ寸法(mm)40×40
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf)
移動ガイドボールウェイ
質量(kg)0.27
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質ステンレス
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±25
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)0.02
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.007
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理低温黒色クロムメッキ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様ボールねじ仕様
種類xステージ
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.64
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本
材質アルミ合金
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±7.5
ステージ寸法(mm)40×40
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
XY直交度(mm)0.015
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)1
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本
材質アルミ合金
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±12.5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
XY直交度(mm)0.015
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
『自動ステージ』には他にこんなカテゴリがあります
- Xステージ(自動)
- XYステージ(自動)
- Zステージ(自動)
- 回転ステージ(自動)
- 傾斜ステージ(自動)
- コントローラドライバ
- ドライバ
- 接続ケーブル
- 顕微鏡用XYステージ
- アクチュエータ
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。