絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
種類
  • zステージ(3)
テーブル長さ(mm)
  • 90(1)
  • 100(2)
テーブル幅(mm)
  • 100
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 90(3)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 125(5)
  • 160(2)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
耐荷重(N)
  • 39.2(1)
  • 98(2)
  • 294(1)
送り方式
  • ボールねじ(2)
  • 研削ねじ(1)
  • 送りねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アウターレール(1)
  • クロスローラ(1)
  • リニアガイド(1)
  • 四面フラットローラガイド(1)
V溝とクロスローラ・アウターレール・クロスローラ・リニアガイド・四面フラットローラガイド
ブランド
  • 中央精機(1)
  • 神津精機(1)
  • シグマ光機(1)
中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(Z距離)(mm)から絞り込む
7(1)
12.5(1)
15(2)
50(1)
100(1)
200(1)
300(1)
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(Z)

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    12日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
    種類Zステージ耐荷重(N)39.2送り方式ボールねじ移動ガイドアウターレール構造
  • 自動Zステージ 神津精機

    自動Zステージ

    神津精機
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • Zステージ 高精度高剛性型 中央精機

    Zステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    599,800税込659,780
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3耐荷重(N)98RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ(自動)