絞り込み
耐荷重(N)
- 98
- 19.6(1)
- 29.4(3)
- 39.2(3)
- 58.8(1)
- 78(1)
- 147(3)
- 196(2)
- 588(1)
種類
- 回転ステージ(2)
送り方式
- ウォーム&ウォームホイール(1)
移動ガイド
- アンギュラベアリング(1)
- クロスローラベアリング(1)
ブランド
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

回転ステージ
中央精機1個欠品中移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリングモーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材