絞り込み
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
耐荷重(N)
29.4・49・68.6・196・343
送り方式
ボールねじ・研削ねじ
移動ガイド
クロスローラ・クロスローラベアリング・リニアガイド
ブランド
シグマ光機・中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
  • 小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ シグマ光機

    小型差動マイクロメーターヘッド SHシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    最大19mmの粗動と高分解能の調整を兼ね備えたコンパクトな差動マイクロメーターヘッドです。
  • 粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ シグマ光機

    粗微動マイクロメーターヘッド MHF2-13シリーズ

    シグマ光機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
    仕様【<粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】移動量(粗動):0~13mm、移動量(微動):0~0.2mm、最小読取(粗動):0.01mm、最小読取(微動):0.0005mm、移動量/1回転(粗動):0.5mm、移動量/1回転(微動):0.025mm、許容荷重(静荷重):9.8N(1kgf)、質量:0.1kg
  • リモートアクチュエータ シグマ光機

    リモートアクチュエータ

    シグマ光機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
  • ファインピッチスクリューアジャスター シグマ光機

    ファインピッチスクリューアジャスター

    シグマ光機
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
  • ナット回し MNSシリーズ シグマ光機

    ナット回し MNSシリーズ

    シグマ光機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    マイクロメーターヘッドを取り外す場合や締付けを行う場合に必要な専用工具です。
  • コントロールパット/ジョイパット シグマ光機

    コントロールパット/ジョイパット

    シグマ光機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
    仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ無
  • ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ

    シグマ光機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
    耐荷重(N)29.4送り方式研削ねじ
  • リモートコントローラ SRCシリーズ シグマ光機

    リモートコントローラ SRCシリーズ

    シグマ光機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷
    リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
    仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48
  • 折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ シグマ光機

    折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ

    シグマ光機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
    読取(mm)最小:0.01移動量(mm/回転)0.5
  • ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機

    ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ

    シグマ光機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
    仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプアズワン品番61-6982-09
  • マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量25mm以下 シグマ光機

    マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量25mm以下

    シグマ光機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
  • マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機

    マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下

    シグマ光機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
  • 対物レンズ用アクチュエータ シグマ光機

    対物レンズ用アクチュエータ

    シグマ光機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    13日以内出荷
    ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
    仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15
  • オートマイクロ 中央精機

    オートマイクロ

    中央精機
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    22日以内出荷
    付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.27ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)10 0-0.009移動量(mm)0~30使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
  • オートマイクロ 中央精機

    オートマイクロ

    中央精機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    22日以内出荷
    5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
    付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1仕様ステッピングモータ仕様材質鋼材質量(kg)0.25ケーブル長(m)約1.5表面処理黒色クロム繰返し精度(mm)±0.003センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.00002取付径(Φmm)9.5 0-0.009移動量(mm)0~15使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.01最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)推力(N)98(10kgf)減速機減速比150
  • 薄型アライメントステージ 神津精機

    薄型アライメントステージ

    神津精機
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金種類xyステージ/傾斜ステージ仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5送り方式ボールねじ・リード1mmバックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
  • ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド シグマ光機

    ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド

    シグマ光機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートマイクロコントローラ 4軸用 中央精機

    オートマイクロコントローラ 4軸用

    中央精機
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    オートマイクロコントローラはオートマイクロを駆動するための専用コントローラです。それぞれ1軸ずつ切り替えて駆動することが可能です。リミット検出に過電流リミッタを使用していますので、オートマイクロの移動両端だけではなく使用するステージなどの移動限界でもリミット停止が可能です。オートマイクロの動作スピードはボリュームにより無段階で可変します。TTL信号により外部制御の送りが可能です。
    質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×70(突起部含まず)制御軸数4軸
  • オートマイクロ 25mm 中央精機

    オートマイクロ 25mm

    中央精機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    15日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.14ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)10 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~25使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
  • オートマイクロ 15mm 中央精機

    オートマイクロ 15mm

    中央精機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~15使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
  • オートマイクロ 13mm 中央精機

    オートマイクロ 13mm

    中央精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
    質量(kg)0.13ケーブル長(m)2使用温度(℃)20±10取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009)推力(kN)0.0686(7kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)0~13使用モータコアレスギヤドモータ最高速度(mm/s)1
アクチュエータ