絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 90
- 15(1)
- 25(4)
- 30(3)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(22)
- 50(1)
- 60(6)
- 65(2)
- 70(1)
- 76(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(1)
テーブル幅(mm)
- 90(1)
耐荷重(N)
- 49(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 7.5(1)
7.5
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
10
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- V溝レールと鋼球(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(1)

X・Y・Z軸スリムステージ 90×90
中央精機¥119,800税込¥131,7801台60日以内出荷移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.25種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm