絞り込み
種類
- xyzステージ(4)
- 回転ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
テーブル幅(mm)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
耐荷重(N)
- 29.4(1)
- 49(1)
- 147(1)
- 245(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5
- 2(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 6.5(12)
- 7.5(4)
- 10(6)
- 15(5)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(4)
- 50(5)
- 80(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 150(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 12.5(4)
12.5
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
- 10(3)
5・10
送り方式
- 標準マイクロメータ(2)
標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- V溝レールと鋼球(1)
- すり合わせ(1)
- ボールガイド(2)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・ボールガイド
ブランド
- 中央精機(2)
- シグマ光機(2)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(4)
回転ステージ(1)

XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ
シグマ光機¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷から20日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
X・Y・Z・回転スリムステージ Φ125
中央精機¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)6.6種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ125移動方向XYZ回転4方向送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
X・Y・Z軸スリムステージ 125×125
中央精機¥168,800税込¥185,6801台60日以内出荷移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)5.7種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(XY軸)鋼材/硬質黒色クロム、(Z軸)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.005テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm