絞り込み
種類
- xyzステージ(3)
- 回転ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 30(1)
- 34(1)
- 38(1)
テーブル幅(mm)
- 30(1)
- 40(1)
耐荷重(N)
- 14.7
- 4.9(5)
- 6.9(1)
- 9.8(5)
- 11.7(1)
- 19.6(21)
- 24.5(1)
- 29.4(9)
- 39.2(2)
- 49(9)
- 88.3(1)
- 98.1(1)
- 147(2)
- 245(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(1)
- 6.5(1)
- 15(1)
- 20(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(1)
- 6.5(1)
- 15(1)
- 25(1)
3・6.5・15・25
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 25(1)
- 45(1)
5・10・25・45
送り方式
- ラックピニオン式(1)
- 標準マイクロメータ(2)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- すり合わせ(1)
- アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・すり合わせ・アリ溝
ブランド
- 中央精機(2)
- シグマ光機(1)
- ツクモ工学(1)
中央精機・シグマ光機・ツクモ工学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(3)
回転ステージ(1)

ハイグレードアルミXYZステージ 30×30
中央精機¥76,980税込¥84,6781台40日以内出荷ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.18種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
ラックピニオンステージ<XYZ軸>
ツクモ工学¥61,980税込¥68,1781個42日以内出荷・XYZ軸ラックピニオンステージは、ステージ面を垂直に保持し、XYZ軸方向に移動調整が可能なXYZ軸ステージです。・移動用ツマミを回すと、20mm/回転で素早く移動します。・各クランプで移動調整の固定・開放をして、各調整ネジで各軸のステージを移動します。・駆動方式はラック・ピニオン機構(真鍮・ステンレス)、移動ガイドはアリ溝式(アルミ)を採用しており、ロングストロークの素早い調整ができます。・材質は、アルマイト仕上げのアルミニウム、三価クロムメッキの真鍮、ステンレスです。用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、3つの並進自由度(3軸)の調整が必要な用途。・検体について、位置の微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。質量(kg)0.84耐荷重(N)14.7 [1.5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)34×40移動量(mm)【XY】±30、【Z】±20
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ
シグマ光機¥56,980~税込¥62,678~1個6日以内出荷から11日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ40
中央精機¥118,800税込¥130,6801個40日以内出荷ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(XY軸)サイドステージ寸法(mm)Φ39移動方向XYZ回転4方向送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°