動作確認用乾電池(2本)付属。誘導灯と兼用できます。従来わずらわしかったバットリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4マンガン電池2本
到達距離(m)リモコン信号:最大15
1台
特価
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1個
特価
¥7,198~
税込¥7,918~
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
定格電圧(V)3.6
方式充電方式(トリクル充電)
定格容量600mAh/700mA
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷から4日以内出荷
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
4日以内出荷から30日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯
質量(kg)1.8
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8
電池(Ni-MH蓄電池)4H30HA(キセノン点滅)
材質(カバー)鋼板 白色仕上
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
質量(kg)0.1
仕上【本体】鋼鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.5)
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
質量(kg)30
タイプ誘導音+点滅用(25回路用)
電源(V)100
消費電力(W)15
定格周波数(Hz)50/60
定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A
使用電池20NR-CU-S(1個)
入力電流(A)0.26
1台
¥429,800
税込¥472,780
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯
質量(kg)1.9
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8
電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)
材質(カバー)鋼板 白色仕上
埋め込み寸法(mm)295×105
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
1個ほか
¥159~
税込¥175~
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ信号装置からの信号により誘導灯を点灯、消灯するための装置です
1台
¥14,980
税込¥16,478
92日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)2
タイプ消灯・点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)5.6
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:AC100V1A
定格(A)ヒューズ:10
入力電流(A)0.1
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)10.8
定格容量2500mAh
充電方式トリクル充電
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
種類誘導灯用点滅装置
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯
質量(kg)11
タイプ誘導音+点滅用(1回路用)
電源(V)100
消費電力(W)13
定格周波数(Hz)50/60
定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A
使用電池FK783(2個)
入力電流(A)0.3
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
厚さ(mm)鋼板:1
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
4日以内出荷
材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板
厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8
塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
1台
¥2,898~
税込¥3,188~
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
点滅装置 埋込型
Panasonic(パナソニック)
税込¥30,778
¥27,980
カバー
三菱
税込¥153
¥139
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。