絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ
  • ダイヤトレンド(565)
  • オリエンタルモーター(95)
  • HAKKO(白光)(56)
  • 山洋電気(54)
  • 三菱電機(44)
  • omron(オムロン)(30)
  • エスティジェイ(16)
  • NSK(日本精工)(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • 沖電線(11)
  • 住友重機械工業(11)
  • SPG(11)
  • 橋本クロス(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ロボテナ(8)
  • 富士電機(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • シンフォニアテクノロジー(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリ

    ベルト式無段変速機単体L型

    三木プーリ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷
    変速機タイプベルト式無段変速
  • モータ移動台 三木プーリ

    モータ移動台

    三木プーリ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ベルト式中間車型変速機 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機

    三木プーリ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ゼロマックス(無段変速機) 三木プーリ

    ゼロマックス(無段変速機)

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
    質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス
  • ベルト式無段変速機 単体 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 単体

    三木プーリ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
  • 無段変速機 モータ移動台 三木プーリ

    無段変速機 モータ移動台

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    62日以内出荷
    バリダイヤプーリの変速の際セットしたモータを移動するモータ移動台です。バリダイヤプーリを取り付けたモータをこのモータ移動台にセットし、ハンドルを回しモータと従動側の軸間距離を変えてやるだけで、簡単に変速できます。
    質量(kg)25適合モータ容量(kW)3.7/5.5移動距離(mm)170極数(P)4
  • ベルト式無段変速機単体U型 三木プーリ

    ベルト式無段変速機単体U型

    三木プーリ
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
    変速機タイプベルト式無段変速
モーター周辺部品