絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
- オリエンタルモーター(954)
- ダイヤトレンド(565)
- ニッセイ(362)
- スリーピース(298)
- 山洋電気(155)
- ツカサ電工(148)
- エスコ(122)
- 三菱電機(88)
- SPG(76)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(62)
- HAKKO(白光)(56)
- omron(オムロン)(51)
- TAMIYA(タミヤ)(37)
- 日東電工[モーター](35)
- 住友重機械工業(22)
- マブチモーター(22)
- 椿本チエイン(21)
- 澤村電気工業(20)
- NSK(日本精工)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

スパークキラー三相用
岡谷電機産業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ。三相用三角結線(3CRE)用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
スパークキラー・0.1uF±20%
岡谷電機産業¥779税込¥8571個3日以内出荷スパークキラーです。 電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。 内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。 AC100Vの電源スイッチには標準的に使われています。被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。定格電圧(V)AC250外形(mm)DL 14.5×38パルス幅50msec.max静電容量0.1μF±20%最大印加電圧(V)800抵抗値200(1/4W)Ω±30%ピーク電圧(V)700max繰返し周波数(Hz)360 maxパルス幅×周波数0.45max実装タイプリード線