絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,008件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥13,200~税込¥14,520~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    7日以内出荷から16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J4対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><コネクタ><可動><シールド有> ダイヤトレンド

    三菱電機J4対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><コネクタ><可動><シールド有>

    ダイヤトレンド
    ¥7,200~税込¥7,920~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥14,530~税込¥15,983~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥21,880~税込¥24,068~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HC-SFS121,HC-SFS201,HC-SFS202,HC-SFS203,HC-SFS3524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • ベルト式中間車型変速機 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機

    三木プーリ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキパック SPG

    ブレーキパック

    SPG
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200±10%(50/60Hz)電源三相許容電流(A)3以下(制動)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACサーボシステム 各種オプション ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ACサーボシステム 各種オプション

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A1-L相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥4,100~税込¥4,510~
    1本
    32日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ 負荷側引き出し
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP65定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A1-L
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENSCBL**M-L相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥6,080~税込¥6,688~
    1本
    10日以内出荷から32日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 直結タイプ
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP67定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-L
  • 三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品) ダイヤトレンド

    三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)

    ダイヤトレンド
    ¥18,600~税込¥20,460~
    1本
    16日以内出荷
    MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
    仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
  • サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) 沖電線

    サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

    沖電線
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(5m)ほか
    5日以内出荷
    5芯+1対 複合ケーブル
    用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
  • サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し) 三菱電機

    サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し)

    三菱電機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)5保護等級IP65ケーブル引出方向反負荷側引出し
  • イージスuKIT イージスアースリング

    イージスuKIT

    イージスアースリング
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    6日以内出荷から30日以内出荷
    メンテナンスフリーの軸アースリング
    用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
  • モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロス

    モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ

    橋本クロス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9
  • ぜんまいモータ 遠藤工業

    ぜんまいモータ

    遠藤工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷
    軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
    用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
  • TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ 電菱

    TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ

    電菱
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    TS/TN-1500/3000用の簡易型リモートコントローラーです。 パワーセーブモードのON/OFFをリモートで制御できます。 インバータの動作状態やエラーなどを表示します。
    質量(g)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×21×55
  • ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • コネクター端子台変換ユニット オリエンタルモーター

    コネクター端子台変換ユニット

    オリエンタルモーター
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • サーボアンプMR-J3-BS 三菱電機

    サーボアンプMR-J3-BS

    三菱電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • サーボアンプMR-J3-T 三菱電機

    サーボアンプMR-J3-T

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
  • サーボアンプMR-E 三菱電機

    サーボアンプMR-E

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 可動接続ケーブル オリエンタルモーター

    可動接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
  • メガトルクモーター PBシリーズ IOコネクタ NSK(日本精工)

    メガトルクモーター PBシリーズ IOコネクタ

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    内容CN1用コネクタ
  • 温度調節ツマミ HAKKO(白光)

    温度調節ツマミ

    HAKKO(白光)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-2991
  • フィーダースイッチ HAKKO(白光)

    フィーダースイッチ

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-3023
  • チューブユニットJ 0.6-1.0mm HAKKO(白光)

    チューブユニットJ 0.6-1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番848-3034
  • モーターフィルター 橋本クロス

    モーターフィルター

    橋本クロス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
  • ゼロマックス(無段変速機) 三木プーリ

    ゼロマックス(無段変速機)

    三木プーリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    変速が簡単。レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。広い変速範囲。連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。機械的自動制御が可能。特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。コンパクト設計。非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。保守容易。日常の保守は簡単です。変速は無段階。
    質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス
  • カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BSシリーズ

    椿本チエイン
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • 外部スケール接続用コネクタ omron(オムロン)

    外部スケール接続用コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN4
  • ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

    omron(オムロン)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から67日以内出荷
    保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
  • 防水タイプ延長ケーブル オリエンタルモーター

    防水タイプ延長ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
    材質(シース)耐熱性塩化ビニル仕上外径(Φmm)7.8
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種別延長用コード・ケーブル
  • 三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ中継端子台用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    7日以内出荷
    三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
    用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥899税込¥989
    1個
    11日以内出荷
    長さ(m)1
  • 取付金具 オリエンタルモーター

    取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    12日以内出荷
    適合取付角寸法56.4/60mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.11表面処理塗装
  • 取付金具 オリエンタルモーター

    取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    16日以内出荷
    適合取付角寸法85mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.3表面処理塗装
  • 回路製品用取付金具 オリエンタルモーター

    回路製品用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    12日以内出荷
モーター周辺部品