絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • ダイヤトレンド(565)
  • オリエンタルモーター(95)
  • HAKKO(白光)(56)
  • 三菱電機(44)
  • omron(オムロン)(30)
  • NSK(日本精工)(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • 沖電線(11)
  • 住友重機械工業(11)
  • SPG(11)
  • 橋本クロス(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • エスティジェイ(8)
  • ロボテナ(8)
  • 三木プーリ(7)
  • 富士電機(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • シンフォニアテクノロジー(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パソコン通信用ケーブル 山洋電気

    パソコン通信用ケーブル

    山洋電気
    9,298税込10,228
    1台
    欠品中
    パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
  • サーボモータ中継ケーブル 動力用 山洋電気

    サーボモータ中継ケーブル 動力用

    山洋電気
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
  • サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用 山洋電気

    サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用

    山洋電気
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷から112日以内出荷
    両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
  • AC200V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC200V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
  • AC100V AC電源入力セットモデル 山洋電気

    AC100V AC電源入力セットモデル

    山洋電気
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R電源仕様(ドライバ)単相AC100~115V
  • コネクタセット 山洋電気

    コネクタセット

    山洋電気
    5,898税込6,488
    1台
    42日以内出荷
    標準モデルを使用する場合。
  • 多軸サーボアンプ 山洋電気

    多軸サーボアンプ

    山洋電気
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷から63日以内出荷
    通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
    用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置などタイプエンクロージャタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130制御電源DC24V±10%主回路電源DC48V±10%制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)安全機能ハードウェアゲートオフプロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
  • DC48V 入力 サーボアンプ 山洋電気

    DC48V 入力 サーボアンプ

    山洋電気
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    タイプパルスインプットタイプ外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70出力(汎用)シンク制御電源DC5V容量(A)(アンプ)40主回路電源DC48V制御軸数1エンコーダ種類シリアルエンコーダ
  • 回生ユニット 山洋電気

    回生ユニット

    山洋電気
    26,980税込29,678
    1台
    62日以内出荷
  • 入出力信号ケーブル 山洋電気

    入出力信号ケーブル

    山洋電気
    13,980税込15,378
    1台
    52日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 電源ケーブル 山洋電気

    電源ケーブル

    山洋電気
    3,500税込3,850
    1台
    52日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 電源ケーブル(ドライバ間) 山洋電気

    電源ケーブル(ドライバ間)

    山洋電気
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    通信で複数軸をデージーチェーン接続する場合に使用します。
    ケーブル長(m)0.2
  • クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ 山洋電気

    クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ

    山洋電気
    1台
    欠品中
    1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
    用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など質量(kg)0.7分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)インターフェースパルス列入力表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常制御電源DC24V ±10%主回路電源DC24/48V ±10%モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
  • シリアルエンコーダ用ケーブル 山洋電気

    シリアルエンコーダ用ケーブル

    山洋電気
    11,980税込13,178
    1台
    39日以内出荷
    ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00632607
  • モータ動力ケーブル 山洋電気

    モータ動力ケーブル

    山洋電気
    5,298税込5,828
    1台
    39日以内出荷
    ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922660
  • 回生抵抗接続用ケーブル 山洋電気

    回生抵抗接続用ケーブル

    山洋電気
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922658
  • 電源入力ケーブル 山洋電気

    電源入力ケーブル

    山洋電気
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922656
  • バッテリBOX 山洋電気

    バッテリBOX

    山洋電気
    4,198税込4,618
    1台
    67日以内出荷
  • コネクタセット 山洋電気

    コネクタセット

    山洋電気
    3,998税込4,398
    1台
    42日以内出荷
    標準モデルを使用する場合。
  • エンコーダ中継ケーブル用交換バッテリ 山洋電気

    エンコーダ中継ケーブル用交換バッテリ

    山洋電気
    5,698税込6,268
    1台
    45日以内出荷
  • 電源・モータコネクタセット 山洋電気

    電源・モータコネクタセット

    山洋電気
    2,498税込2,748
    1台
    47日以内出荷
  • 入出力信号用ケーブル 山洋電気

    入出力信号用ケーブル

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1台
    52日以内出荷
    仕様ドライバ⇔上位装置間、ドライバ側にコネクタ付き
  • 入出力信号用コネクタ 山洋電気

    入出力信号用コネクタ

    山洋電気
    2,198税込2,418
    1台
    42日以内出荷
  • エンコーダ延長ケーブル 山洋電気

    エンコーダ延長ケーブル

    山洋電気
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    仕様ドライバ⇔エンコーダ間、両端にコネクタ付き
  • エンコーダ延長コネクタセット 山洋電気

    エンコーダ延長コネクタセット

    山洋電気
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    仕様リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
  • モータ延長ケーブル 山洋電気

    モータ延長ケーブル

    山洋電気
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    仕様ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き適合サイズ(mm)□86
  • モータ延長ケーブル 山洋電気

    モータ延長ケーブル

    山洋電気
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    仕様ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き適合サイズ(mm)□42、□60
  • 電源コネクタ 山洋電気

    電源コネクタ

    山洋電気
    1,498税込1,648
    1台
    52日以内出荷
  • USB 通信ケーブル 山洋電気

    USB 通信ケーブル

    山洋電気
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷から45日以内出荷
    セットアップソフトウェア用パソコンとの通信ケーブル。
  • 回生ユニット 山洋電気

    回生ユニット

    山洋電気
    43,980税込48,378
    1台
    72日以内出荷
    アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
    定格電力(W)7抵抗値(Ω)15
  • エンコーダ用ケーブル 山洋電気

    エンコーダ用ケーブル

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1台
    47日以内出荷
    ケーブル長(m)2.02
  • 入出力信号用ケーブル 山洋電気

    入出力信号用ケーブル

    山洋電気
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)2.02
  • モータ動力ケーブル 山洋電気

    モータ動力ケーブル

    山洋電気
    4,198税込4,618
    1台
    72日以内出荷
    ケーブル長(m)2.02
  • 電源入力ケーブル 山洋電気

    電源入力ケーブル

    山洋電気
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)2.02
  • 安全機器接続用コネクタ 山洋電気

    安全機器接続用コネクタ

    山洋電気
    1,698税込1,868
    1台
    52日以内出荷
    中継ケーブル用コネクタ付き モデルを使用する場合。
  • 汎用入出力用コネクタ 山洋電気

    汎用入出力用コネクタ

    山洋電気
    4,598税込5,058
    1台
    45日以内出荷
    中継ケーブル用コネクタ付き モデルを使用する場合。
  • シリアルエンコーダ用ケーブル 山洋電気

    シリアルエンコーダ用ケーブル

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • 外付け回生抵抗器 山洋電気

    外付け回生抵抗器

    山洋電気
    5,198税込5,718
    1台
    32日以内出荷から102日以内出荷
    アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
  • バッテリユニット付きエンコーダ中継ケーブル 山洋電気

    バッテリユニット付きエンコーダ中継ケーブル

    山洋電気
    24,980税込27,478
    1台
    47日以内出荷
    エンコーダ⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
  • 上位装置接続用コネクタ 山洋電気

    上位装置接続用コネクタ

    山洋電気
    2,998税込3,298
    1台
    45日以内出荷
モーター周辺部品