精米機・製粉機は、玄米を白米に精米する機械と、穀物などを粉にする機械です。製粉機はそばの実をそば粉に挽いて手打ちそばを作ったり、大豆を粉にしてできたきな粉をもちや菓子に絡めて食したりできます。穀物のほか、製粉に適しているのは、繊維質が多い薬草などを除き、お茶やイリコ、ウコン、漢方薬、わかめなど。動力は電動以外に、手軽に使える手回し型があり、粗挽きから微粉まで挽き方を変えられる機械もあります。また、機械の付属品はブラシや仕上げ篩などです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動小型粉ひき機  『こなひきさん』 宝田工業電動小型粉ひき機 『こなひきさん』宝田工業(8件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
電動 卓上型製粉機 粉エース 國光社電動 卓上型製粉機 粉エース國光社(3件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ質量(kg)13容量(L)ホッパー/1.2消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間TKG品番9-0453-0101TKG品番(2017)6-0397-0101
電動製粉機 『粉じまん』 宝田工業電動製粉機 『粉じまん』宝田工業(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
9日以内出荷
二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4容量約800cc(白米)500gモーター100V/180W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
コメック PK-30A タイワ精機コメック PK-30Aタイワ精機(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)質量(kg)34消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540能力精米:30~35kg/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通)タンク容量30kg処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
籾がらコンテナ ホクエツ籾がらコンテナホクエツ(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2) 上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。 工具なしで簡単に組立てる事ができます。 ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。 籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質アルミ
電動製粉機 『こな一番』 宝田工業電動製粉機 『こな一番』宝田工業(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。 米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/Hモーター100V300W(保護ブレカー付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
製粉機特集
おすすめ人気ランキング
精米機・製粉機