絞り込み
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- ユアサ(ユアサプライムス)
- ノーリツ(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- シャープ(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- siroca(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
1400~1500未満(1)

業務用電子レンジ 23L
ユアサ(ユアサプライムス)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷高周波出力850Wのハイパワー設計。お弁当や惣菜、飲み物などを短時間で効率よく加熱できます。ワンタッチで使えるクイック調理モード。待機状態からスタートボタンを押すだけで、850W・30秒加熱を開始。忙しい飲食店や売店でも素早く操作できます。最大10件のメモリー登録機能付き。よく使う加熱時間と出力を最大10件まで登録可能。利用者ごとの設定差をなくし、均一な仕上がりを実現します。最大3段階の多段階調理対応。解凍後に加熱へ移行するなど、出力と時間を自動で切り替える多段階調理を登録可能。調理工程を効率化します。用途に合わせて選べる4段階出力。850W・700W・500W・解凍200Wの4段階出力を搭載。温めから解凍まで幅広いメニューに対応します。長時間タイマー搭載。解凍モードでは最大90分まで設定可能。食材や用途に合わせた細かな時間調整ができます。静かな環境にも配慮。操作音や終了音の音量調整、消音設定に対応。オフィスや施設、深夜営業店舗でも使いやすい設計です。コンパクトなボディで厨房やバックヤードにも設置しやすい業務用電子レンジです。質量(kg)約11.5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)庫内:30.9×33.8×20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)定格850庫内容量(L)23出力切替850W/700W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)60.1、待機消費電力量:0