19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数(Hz)」から絞り込む
ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)1.43 付属品メモリステッカー 質量(kg)13 品番RE-3300P 容量(L)25 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310 庫内寸法(mm)340×360×H200 庫内容量(L)25 TKG品番9-0709-0401
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg)約18 シルバー 消費電力(W)1260 電源LC電源(単相100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg)11.5 シルバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)約1.5 機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数2450MHz 保証期間本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1 高周波出力(W)850/700/600/500/200相当 加熱時間設定:最大90分 取扱説明書(0.87MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書 質量(kg)約20 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)単相200 定格消費電力(W)2950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337 庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175 レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当 庫内容量(L)19
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジ
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17 出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150 周波数(Hz)50・60共用 電源(V)単相200 消費電力(W)2800 電源電源インバーター(単相200V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337 機能ノイズ規制(CISPR)対応 庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175 庫内容量(L)18 プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1420 電源インバーター 構造(庫内)フラットテーブル/フラット式 コード長さ(m)1.5 電圧(V)(50/60Hz)100 内容積(L)23 本体質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20 高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当 レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当 メモリー数10
1個
70,980 税込78,078
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用電子レンジ
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)18 シルバー 消費電力(W)1570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306 庫内寸法(mm)330×330×200 庫内容量(L)22
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載 質量(kg)19 シルバー 電源(V)単相200 消費電力(W)2900 コード長さ(m)電源:約1.5 定格周波数(Hz)50/60 設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能 機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能 保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)1900 出力切替10段階 取扱説明書(0.77MB) 時間設定加熱:最大60分
1台
136,980 税込150,678
5日以内出荷

ボタンが押しやすい、デカボタン操作パネル。きめ細かな加熱ができる、7ステップのシリーズ加熱。解凍を上手に仕上げる、出力15段階切替
付属品メモリーステッカー、取扱説明書 寸法(mm)420×480×337 質量(kg)20 電源(V)単相200(50/60HZ共用) 消費電力(W)2950 庫内寸法(mm)330×330×175 庫内容量(L)19
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジ
900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード。サビやよごれに強いオールステンレスボディ。庫内は有効に使えるフラット底面
寸法(mm)510×360×306 質量(kg)18.5 電源(V)単相200 消費電力(kW)1.57 庫内寸法(mm)330×330×200 庫内容量(L)22
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジ
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
寸法(mm)510×360×306 質量(kg)18.3 電源(V)単相100 消費電力(kW)1.26 庫内寸法(mm)330×330×200 庫内容量(L)22
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。 付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具) シルバー 質量(g)約17.9 周波数(Hz)50/60 規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W 消費電力(W)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337 扉開閉方式横開き コンセントLバー型、20A、250V
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷

自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

オーブンとレンジを組み合わせて自立させることができます。
関連資料納入仕様図(0.09MB)
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷

自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

関連資料納入仕様図(0.06MB)
1個
3,898 税込4,288
11日以内出荷

自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷