絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- パール金属(8)
- ツジアクト(2)
- イマダ(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- 長谷川刃物(1)
- オークス(1)
- YAMANO(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ツールメイトジャパン(1)
- SOTO(1)
- プリンス工業(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- スマイルキッズ(1)
- アイメディア(1)
- 関兼常(1)
- SK11(1)
- ヒロショウ(1)
- 鎌田スプリング(1)

穴あけ器 スプレー缶用
(64件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。用途スプレー缶ガス抜き器材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
ガスヌキマウス
長谷川刃物(11件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷エリマキ付でガスの飛び散りを防止します。 専用キャップ付で安全です。 スプレー缶のガス抜きが簡単にできます。トラスコ品番473-6281材質ブレード/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂幅(mm)27全長(mm)140高さ(mm)25質量(g)25奥行(mm)140TKG品番9-2123-1101TKG品番(2017)6-1957-1201
缶のガス抜き 押すだけ
ツジアクト(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷使い方は押すだけ、簡単。用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(本体)ポリエチレン樹脂質量(g)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24耐熱温度(℃)80材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレス鋼
缶のガス抜き CAN-BE
ツジアクト(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷テコの応用でカンタンガス抜き。 安全ガードカバー付きで飛び散りを防ぎます。用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(金属部)ステンレス刃物鋼材質(本体)ポリプロピレン質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×15材質(カバー)ポリエチレン
フンデヌーク
鎌田スプリング¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。 切れ味抜群の特殊カット針を採用。 細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。 スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。色ピンク材質特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼寸法(mm)約82×74×147材質(本体)POM・ポリプロピレン質量(g)約200
ガス抜き&ビン・オープナー
プリンス工業(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガスボンベ・スプレー缶のガス抜きに! 。ビン・オープナーにも、缶のこじ開けにも使えます!材質本体/スチール・クロームメッキ、ハンドル/塩化ビニール、オープナー部/エラストマ全長(mm)187質量(g)145TKG品番9-2123-1401TKG品番(2017)6-1957-1501
アルミ缶&ペットボトルつぶし
スマイルキッズ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)175×130×380質量(g)630
ガス抜き・ビンオープナー
パール金属(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ガスボンベ・スプレー缶のガス抜き・ビンオープナー・コジ開けと3つの機能。材質金属部/鉄(クロムめっき) 樹脂部/塩化ビニル樹脂質量(g)130耐熱温度(℃)70寸法(長さL×幅W)(mm)185×75×15
手CO ガス抜き
パール金属¥999税込¥1,0991個当日出荷手にやさしいハサミタイプのトングシリーズ"手CO"。指の力の弱い方にも幅広く使ってもらえるサポートアイテムです。これひとつでガス抜き・缶蓋のこじ開け・プルタブ起こしの3役に。軽い力で安全にガスボンベ缶のガスが抜けます。缶蓋のこじ開けや、プルタブの起こしにも。材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)質量(g)100全長×全幅W×全高(mm)215×85×15
ガス抜きツール
SOTO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷自治体ごとに異なる2種類の廃棄方法のどちらにも対応可能用途ねじ込み缶のねじ込み口からガスを抜く為の プッシュピンを標準装備材質ステンレス(本体、ピン)、樹脂(グリップ)、真鍮(グリップエンド)質量(g)30
スプレー缶用ガス抜き器
SK11¥519税込¥5711個当日出荷安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。仕様硬鋼針材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼耐熱温度(℃)80
スプレーパンチ
オークス¥1,200税込¥1,3201個当日出荷大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます。 針部には残量物の飛び散り防止用ゴムキャップが付いています。材質本体:軟鉄線(クロムメッキ)、針:SS材、ゴム:合成ゴム、握り部:塩ビコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)※全長26.5×高さ8
簡単ガス抜き
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スプレー缶を挟んで握るだけで簡単ガス抜き。キャップ付きで中身が飛び散るのを防ぐ。サイズが違うスプレー缶のガス抜きがこれ1本でできる用途スプレー缶を捨てるときのガス抜きに材質本体:スチール、針:スチール、キャップ:ポリ塩化ビニール、ハンドル:ポリ塩化ビニール、リベット:ステンレス(SUS304)アズワン品番64-4078-89
ガス抜きパンチ
ヒロショウ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ガス抜きパンチは、缶の大きさ(大小)のサイズに合わせて使えるガス抜きパンチです。用途スプレー缶のガス抜きに。質量(g)180寸法(cm)約26×奥行8.8×高さ1.5
ベジライブ 簡単ガス抜き
パール金属¥479税込¥5271個当日出荷簡単ガス抜き材質本体:ナイロン(耐熱温度170度) 可動部:ポリエチレン(耐熱温度70度) はり:ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ:ステンレス鋼質量(g)28外径×高さH(Φmm×mm)35×90
ガス抜きプライヤー
ジーエルサイエンス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷空の缶を挟んで穴を開けることでガス抜きができます。アズワン品番2-4071-01寸法(幅W×長さL)(mm)約75×約270
ガスパンチ 缶径3.5-7cm
アイメディア¥899税込¥9891個4日以内出荷スプレー缶を捨てる前に、挟んで握るだけでラクにガス抜きできます。化粧品などの小さい缶からカセットボンベまで、直径約3.5~7cmの幅広いサイズに対応。安全に配慮した針カバー付きです。軽い力で針が食い込むため、女性やご年配の方、握力に自身のない方でも使いやすい仕様です。
飲料・食品缶開栓治具
イマダ¥39,980税込¥43,9781台31日以内出荷食品・飲料のふた開栓試験に最適です。飲料缶のプルタブ(ステイオンタブ)や食品缶のふた(フルオープンタブ)の開栓試験用2種類から選択できます。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です。(PTD-100Nのみ)用途PTD-100N/PTF-100Nは最大荷重100Nまで対応の食品・飲料缶開栓治具です。食品・飲料のふた開栓試験に最適です。JISやISO規格に一部準拠した測定が可能です(PTD-100Nのみ)。最高高さ(mm)対応サンプル:170スタンド取付け可能:MX シリーズ/MX2 シリーズ/EMX シリーズ最大使用荷重(N)100
ENJOY KITCHEN 簡単ガス抜き C-4727
パール金属¥529税込¥5821個7日以内出荷スプレー缶やガスボンベの側面に押しあてるだけで簡単に穴が開き、残ったガスを抜ける。針が飛び出さないロック機能付で安全。食器洗い乾燥機使用不可。。サイズ: 外径35×高さ90mm。材質: 本体=ナイロン(耐熱温度170度) 可動部=ポリエチレン(耐熱温度70度) はり=ステンレス鋼(ニッケルめっき) バネ=ステンレス鋼
業務用空き缶減容器18L用作業軽減ツールKCP18M-P25
ぺんてる(アストラム)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷未装着に比べ約20%作業負担が減ります。 18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。 すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶしトラスコ品番759-4704材質/仕上鉄/カチオン塗装質量(kg)3.4色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×450×94