絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(2)
  • 誠和(農業資材)(117)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(110)
  • 東都興業(98)
  • 佐藤産業(44)
  • 吉武製作所(旧:みづほ物産)(42)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • 南榮工業(8)
  • ミネ(5)
  • 東京戸張(4)
  • 愛星特発(4)
  • 東京インキ(4)
  • 石本マオラン(3)
  • SNアグリーン(3)
  • イノチオアグリ株式会社(3)
  • 大竹オール(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • まつうら工業(2)
  • SEIWA(誠和)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール張りマウス + ポイ投げキャット セット TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール張りマウス + ポイ投げキャット セット

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,980税込19,778
    1箱(3セット)
    5日以内出荷
    誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。
    用途ビニール張り
  • 農ビバンド固定金具 TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド固定金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,598税込6,158
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    誰でも簡単にバンドを固定できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)ハウスバンド:10~15
  • 雨除けスペーサー TAKIGEN(タキゲン)

    雨除けスペーサー

    TAKIGEN(タキゲン)
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    ハウスのパイプに結束バンドで取付けるための穴が3か所あります。1~2m間隔で取り付けてください。
    用途ビニールハウス材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ19~31.8
  • 沈下防止用ワンタッチフランジ TAKIGEN(タキゲン)

    沈下防止用ワンタッチフランジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1箱(10脚)ほか
    4日以内出荷
    パイプ内の水漏れを防ぎます。ステンレスで耐食性に優れます。高設栽培架台の沈下を防止します。分割式のため、後付けができます。ドリル付きタッピングねじでパイプに固定できます。(M4×13推奨)。ドリル付きタッピングねじの締め込み位置が高いため、電動ドリルで施工できます。接地面にくぎを打ち込むことにより、沈下や横ずれを防止します。
    用途パイプ高設架台材質ポリプロピレン耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)Φ22.2
  • 農ビバンド TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1巻
    4日以内出荷
    バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
    用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
  • 農ビバンド締上げ金具 TAKIGEN(タキゲン)

    農ビバンド締上げ金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ぐるっと回してバンドを簡単に締上げ!。バンドが伸びても簡単に増し締めします。
    材質アルミニウム合金(ADC)幅(mm)ハウスバンド:10~15
  • レベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
    用途栽培架台・屋外設置製品
  • ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン)

    ポイ投げキャット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。
    用途ビニール張り長さ(mm)86幅(mm)64質量(g)202適合バンド幅(mm)10~15
  • 捕虫シートクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    捕虫シートクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    捕虫シートの設置場所が広がります。虫ロックロールタイプと組合せて利用することで、たわみと丸まりを防ぎます。
    材質ポリプロピレン(PP) 耐候性 グレード長さ(mm)185
  • ビニール張りマウス TAKIGEN(タキゲン)

    ビニール張りマウス

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    6日以内出荷
    ビニール張りの革命製品!。簡単に展張作業が行えます。ポイ投げキャット(C-697)とセットでお使いください。
    用途ビニール張り質量(g)125適合バンド幅(mm)10~15
  • レベルアジャスター単管ジョイント TAKIGEN(タキゲン)

    レベルアジャスター単管ジョイント

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールハウス部材