絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(11)
- 東都興業(10)
- 佐藤産業(4)
- 東京インキ(2)
- 南榮工業(1)
- 誠和(農業資材)(1)
特価

パイプ棚用ブッシュネジ付
SUGICO(スギコ)¥409税込¥4501個9日以内出荷パイプの端部に打ち込むインサートナットです。材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
丸パイプ用継手
SUGICO(スギコ)¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥289税込¥3181個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥339税込¥3731個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
ステンレス継手
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4
角パイプ用二方継手
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4