絞り込み
ブランド
- ARP(エー・アール・ピー)
- 竹村電機製作所(14)
- ケツト科学研究所(10)
- セフティー3(4)
- 佐藤計量器製作所(2)
- エンペックス気象計(2)
- シンワ測定(1)
- ケニス(1)
- アイシー(1)
- トライメイト(1)
- オガ電子(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
特価

土壌水分センサー
ARP(エー・アール・ピー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーです。 今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。 本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。 土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。 国内生産にて安定した品質を保証!用途農業用土壌管理(水分)が可能です。 長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。 ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。質量(g)40出力【アナログ】0~1V測定項目体積含水率(VWC)ケーブル長(m)5測定範囲(%)0~100精度(%)±5動作温度範囲(℃)-40~50