56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ドアロック RS PRO RS PRO

    ドアロック RS PRO

    RS PRO
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    製造業者k.i.m. = RS PRO。コンポーネントタイプ = ボールラッチキット。適合ストラットプロファイル = 最小15 mm。製品ファミリー = Elesa。製品システム = BPS。。 最小プロファイル適合 = 15 mm ドアとフレーム間の距離: 2.5 mm及び3.5 mm . RS PROボール形ドアロック. この優れた開閉機構をすべてのヒンジ付きドア及びスライドドアに使用してください。このボール形ドアロックは、溶剤、オイル、グリースに対する耐性があるテクノポリマー製です。アプリケーション時に、クランプはフレームに固定され、ボールはドアに固定されます。2つの要素が一致すると、クランプはしっかりとグリップし、ドアの動きを停止します。このデバイスは20,000回以上テストされており、常に故障なしで動作します。特長と利点:. テクノポリマー素材 色: マット仕上げ 溶剤、オイル、グリース、その他の化学薬品に対する耐性 ロックが簡単 20,000回のサイクルでテスト済み シャッタードア及びスライドドアに最適 2本のねじで簡単に取り付け可能 潤滑は不要 . 用途. キッチン 浴室 ユーティリティルーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内ドア外付用ドアストッパープラス(本体側部品) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア外付用ドアストッパープラス(本体側部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
  • ドア用ドアストッパー本体上部取付用 TOSTEM(LIXIL)

    ドア用ドアストッパー本体上部取付用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
  • みえナイゾウドアストッパー(床側部品) TOSTEM(LIXIL)

    みえナイゾウドアストッパー(床側部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)、治具付き
  • フラットドアストッパー 自動ロック式 Panasonic(パナソニック)

    フラットドアストッパー 自動ロック式

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷
    床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
    仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)サテンシルバー色(塗装)梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
  • 扉用戸当り アオリ止め付 TRUSCO

    扉用戸当り アオリ止め付

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本幅(mm)16材質/仕上真鍮、軟質樹脂ホワイトブロンズ
  • 面付ドアストッパー アイアイ

    面付ドアストッパー

    アイアイ
    499税込549
    1セット
    翌々日出荷
    扉が開いている時は戸当たりが邪魔にならないフラットタイプです。ドアは設定位置でピタッと止まります。 床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
    寸法(mm)【ドアと床のすき間】4~14材質(本体)プラスチック材質(ベース)プラスチック材質(フラップ)
  • MGマグネットキャッチャー BIDOOR(ビドー)

    MGマグネットキャッチャー

    BIDOOR(ビドー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品ナベ3.5×20、皿3.5×20材質ABS樹脂/鉄
  • 収納扉用マグネットキャッチャー WAKI(和気産業)

    収納扉用マグネットキャッチャー

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1セット
    翌々日出荷
    専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
    材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
  • マグネットドアストッパー WAKI(和気産業)

    マグネットドアストッパー

    WAKI(和気産業)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    ワンタッチでロック解除!自動ロック付マグネットドアストッパーバリアフリー対応 専用治具付なので取付も簡単!扉を開くと自動的にロック。解除はつま先でワンプッシュ。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなのでお掃除も楽々。
    材質本体:POM/PP、フラップ:鉄、ベース:亜鉛ダイカスト・PP
  • マグキャッチⅡ型 アイアイ

    マグキャッチⅡ型

    アイアイ
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    キャッチとドアストッパーの機能を持った戸当りです。薄型で『煽り防止機能』付のバリアフリー設計です。
    用途ワンアクションでドアの開放。自動でドアのストップ。踏むだけでロック材質座・亜鉛ダイカスト プレート・鉄 プッシュ部分・樹脂
  • ドアストッパーDX ゴールド ウイング

    ドアストッパーDX ゴールド

    ウイング
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    強力マグネット仕様 屋内ドア専用マグネット付戸当たり。
    材質アルミダイキャスト幅(mm)57厚さ(mm)3ゴールド直径(Φmm)60高さ(mm)20
  • ドアストッパーDX シルバー ウイング

    ドアストッパーDX シルバー

    ウイング
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    強力マグネット仕様 屋内ドア専用マグネット付戸当たり。
    材質アルミダイキャスト幅(mm)57厚さ(mm)3シルバー直径(Φmm)60高さ(mm)20
  • バリアーフリー床付戸当り ハイロジック

    バリアーフリー床付戸当り

    ハイロジック
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    戸当り・ドアストッパーシリーズ
  • MG ドアキャッチャー マグネット式 ゴールド MK(丸喜金属本社)

    MG ドアキャッチャー マグネット式 ゴールド

    MK(丸喜金属本社)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バリアフリー対応です。 樹脂カバー面の採用により、外観も良好です。 フロアー面に障害物がなく、戸当りと壁の間にホコリが溜まりません。 取付けはドライバー1本で出来ます。 戸当り本体にマグネットが内蔵されています。
    用途内装建具用。トラスコ品番356-1283ゴールド質量(g)41寸法(幅W×高さH)(mm)56×20
  • マグネットドアストッパー用治具 APLUS(クマモト)

    マグネットドアストッパー用治具

    APLUS(クマモト)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
マグネットタイプ