絞り込み
タンク容量(L)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- HARAX(ハラックス)(1)
- WAKO(和光商事)(3)
- みのる産業(12)
- アグロカネショウ(2)
- エスコ(1)
- サンエー(1)
- シンセイ(1)
- セフティー3(2)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- トヨチュー(1)
- ハナオカ(4)
- ヤマト農磁(4)
- 共立(5)
- 向井工業(5)
- 和コーポレーション(13)
- 工進(1)
- 槍木産業(6)
- 麻場(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「種類」から絞り込む

マルチ散布器
セフティー3(10件のレビュー)¥1,009税込¥1,1101個当日出荷園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
ハンディ散粒器
TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。質量(g)170種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
散粉器 サンプラー
ダリヤ(マルハチ産業)(25件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン色オレンジ質量(g)90種類散粒機・散布機・散粉機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165タンク容量(mL)350散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合)
肥料散布機 手押し式 60L
(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
ハンディ散粒器
Family Tree¥869税込¥9561個当日出荷広範囲に均等な散布に最適。ベロ付きで特定の場所に散布しやすい。大きさが違う3種の穴形状! 調節つまみを回すだけで粒剤の大きさに応じて穴を変更できるので均一に散布できます。春、夏、秋…除草剤・肥料・種など。 冬…融雪剤・砂など。オールシーズンで活躍します!!用途粒剤の散布に。材質上蓋:ABS樹脂、下皿:PP、本体:HDPE質量(g)240容量(L)2
グリーンシャトルⅡ
ヤマト農磁(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。質量(kg)0.9タイプ肩掛式種類散粒機・散布機・散粉機容量(kg)6~7散布幅(m)6~7
背負い式肥料散布機 20L
工進(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途肥料の散布にトラスコ品番775-8171寸法(mm)780×505×600質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95
グリーンサンパー
ヤマト農磁¥16,980税込¥18,6781台9日以内出荷長年農家に愛されているグリーンサンパーV型の改良モデルです。散布面のこだわりからキングパイプの改良を重ね、使いやすさと満足度を追求した肥料散布機のスタンダードです。粒状・粉状・ペレット肥料の散布ができます。散布方法(全面散布/スジマキ)に合わせた専用パイプにより、効果的な散布が実現しました。着脱可能なパラシュートベルトにより、背負いやすさが向上しました。用途農薬の散布など質量(kg)1.7容量(L)28散布幅(m)最大8
手動式散粒機 「均太」
みのる産業(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。 ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。 手動式のため自分のペースで散布できます。質量(kg)1.4種類手動式(半自動式)形式全面均一拡散式タンク容量(L)9ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
除草剤専用散布機 「桃太郎」
みのる産業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)4種類蓄圧式タンク容量(L)18圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×455×530噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
電池式散粒機 均太
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール質量(kg)1.7種類電動式電圧(V)DC6電源単1電池×4本 ※電池は別売です。タンク容量(L)9連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
除草剤専用散布機 「桃太郎ジュニア」
みのる産業¥19,980税込¥21,9781台13日以内出荷目的に合わせた3種類の噴口を標準装備。 調節噴口・・・畝間などの帯状散布、全面散布 泡噴口・・・ラウンドアップ専用 霧噴口・・・全面散布 低圧(0.05MPa)・高圧(0.2MPa)の2段切替え。 伸縮ノズルは、48~85cmの調節が可能。 ラックギヤーの採用により軽いハンドル操作で適切な吐出量。 特殊強化耐薬プラスチック製で錆びずに丈夫。 隣接作物やハウス周辺など、状況に合わせた散布幅で飛散を軽減。質量(kg)3.5種類蓄圧式タンク容量(L)12圧力高圧:0.2MPa、低圧:0.05MPa吐出量(L/min)0.4~3.6圧力方式切替式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×425×510噴口3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)
多用途散布器
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781台欠品中十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。付属品透明雨カバーつき質量(kg)11.5種類散粒機・散布機・散粉機
背負式肥料散布機サンプキング
向井工業(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)23
アルミ追肥機ALT-01 B-DXセット
ハナオカ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 B-DXセットはみのる産業さん「ニューマイター」・ヤマト農磁さん「グリーンサンパー」など肥料散布機に対応します。Aセット接続の向井工業さんの「さんすけ」以外の散布機が大体使えます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
マルチ肥料散布機60L
和コーポレーション(5件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5容量(L)ホッパー:60保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
薬剤散布機 TK-1
日本プラントシーダー¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷シーダーテープ用播種機に取り付ける専用薬剤散布機です。駆動軸が車輪軸と連結回転しますので、薬剤散布量のバラツキがありません。用途容量1.6L 散布量調整機能付き
MBCハンディ散粒器
トヨチュー(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷セルトレイに無駄なく均一に撒くことができる。新開発レールスライダーで粒剤を片手で均一に散布。先端制御板が前後への飛びも抑制。粒も液もこれ一本。分割式でコンパクトに収納。広口・ 大容量で入れやすい。用途粒剤の散布に。寸法(mm)170×120×520質量(g)340種類手動原材料プラスチック
箱粒剤散布機 「さらっと」
みのる産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台11日以内出荷調量ダイヤルの採用により、散布量を自由に調節でき、あらゆる銘柄に対応。 ダブルスイーパーの採用で、所定量の薬剤を確実に株元へ均一に散布できます。 手作業散布と違い箱の隅々までムラなく均一散布ができるので、田植え後の薬効がアップします。 箱を並べ、立ったままの姿勢で作業出来るので、腰の負担も少なく作業時間も短縮。 ボタンタイプの散布シャッターの採用により、無駄な薬剤の散布を防止でき、腕の負担も軽減できます。質量(g)450種類手動式(半自動式)タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×64×19
マルチ肥料散布機30L
和コーポレーション¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。付属品レインカバー、石よけ網仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.8容量(L)ホッパー:30保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
アルミ追肥機ALT-01 本体
ハナオカ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。先端を株元に差込みレバーを引けば設定した量の肥料が穴肥え追肥として施せます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
石灰・肥料散布器コロコロローラー
和コーポレーション¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150
背負式肥料散布機さんすけ
向井工業(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)24
スライド植えまき君
槍木産業¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷楽な姿勢で歩きながら。筒部長さ調整可能用途スイートコーン、枝豆など手で持ちにくい種に最適質量(kg)約1.4全長(cm)87~92筒内径(Φmm)32
粒まき君
槍木産業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷立ち姿で粒剤まき器。1握り約1g。殺虫剤などさまざまな粒剤に。植穴・株元へ直接散布質量(kg)1.4容量(mL)着脱式ボトル:大(2000)、小(500)全長(cm)100(筒部長さ 85cm、内径 32mm)
アルミ追肥機ALT-01 Aセット
ハナオカ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷追肥作業省力化の決定版です。作業の効率化・身体の負担軽減・肥料のコスト削減などに最適な一品です。このアルミ追肥機 ALT-01 Aセットは向井工業さんの「さんすけ」対応のものです。「さんすけ」をお持ちの方はこちらのAセットを接続する事が出来ます。一回の施肥量調整は標準粒状肥料で約25~48gまで調整でき、軽量コンパクトで手軽にご使用いただけます。材質フレーム:アルミニウム、先端部:スチール質量(kg)1.3径(Φmm)スリープ部径:31、外径 :37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×930
牽引式多用途散布機
WAKO(和光商事)¥71,990税込¥79,1891台翌々日出荷ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。 落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。 さらに雨除けでカバーもついています。 計量モデルで取付作業も簡単に行えます。仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度質量(kg)20種類散布機容量(L)ホッパー:88寸法(cm)タイヤ径:35
ハンディースプレッダー
DAISHIN(大進)¥859税込¥9451個翌々日出荷用途肥料、種、融雪剤の散布時に材質本体:PP/PE寸法(mm)約:100×270×140色オレンジ質量(g)140種類手動容量(kg)最大:約2.0(融雪剤)目盛0.5~1.5Kg表示/0.5~2.0L表示
肥料散布器 SA-25Z1
麻場¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷袋口に漉しアミ付き 握りは手首に負担がかかりにくいアーチ状設計です。 背負バンドは耐UV素材を使用しているため、紫外線による劣化を防止します。用途散粉・散粒質量(kg)2.5タンク容量(L)25最大投入量(g)20000
ライマック
HARAX(ハラックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。質量(kg)21種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20全長(cm)118全高(cm)67全幅(cm)65
『防除機・噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












































![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)








![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)