絞り込み
最大出力(W)
  • 60(1)
  • 90(1)
  • 180(1)
ブランド
  • TP-LINK
  • RENOGY JAPAN(8)
  • Seeed Studio(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • SUNGZU(1)
  • 水鏡(1)
  • GB[制御機器](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大出力(W)から絞り込む
60(1)
90(1)
180(1)
VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINKVIGIソーラーシステムコントローラーTP-LINK
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
バッテリー容量(Ah)93.6
VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINKVIGIソーラーシステムコントローラーTP-LINK
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
31.2Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。
バッテリー容量(Ah)31.2
VIGI 180W ソーラーパネル架台 TP-LINKVIGI 180W ソーラーパネル架台TP-LINK
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能
最大出力(W)180
VIGIソーラーパネル90W TP-LINKVIGIソーラーパネル90WTP-LINK
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
90Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル.変換効率21.6%増加.VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能.5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能.IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
最大出力(W)90
VIGIソーラーパネル60W TP-LINKVIGIソーラーパネル60WTP-LINK
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
60Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル。変換効率21.6%増加。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん
最大出力(W)60
VIGIソーラーシステムコントローラー TP-LINKVIGIソーラーシステムコントローラーTP-LINK
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能
バッテリー容量(Ah)20.8

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光モジュール