絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- テンパール工業(37)
- ネグロス電工(24)
- サカタ製作所(24)
- RENOGY JAPAN(12)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- 田淵電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- 三和製作所(1)
- Seeed Studio(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- SUNGZU(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- 水鏡(1)
- GB[制御機器](1)

VIGIソーラーシステムコントローラー
TP-LINK¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。バッテリー容量(Ah)93.6
VIGIソーラーシステムコントローラー
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷31.2Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。バッテリー容量(Ah)31.2
VIGI 180W ソーラーパネル架台
TP-LINK¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能最大出力(W)180
VIGIソーラーパネル90W
TP-LINK¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷90Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル.変換効率21.6%増加.VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能.5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能.IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん最大出力(W)90
VIGIソーラーパネル60W
TP-LINK¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷60Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル。変換効率21.6%増加。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん最大出力(W)60
VIGIソーラーシステムコントローラー
TP-LINK¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能バッテリー容量(Ah)20.8