絞り込み
マウント
- Cマウント(2)
- 親指マウント(2)
焦点距離(mm)
- 65.2(1)
倍率(倍)
- 0.5(2)
- 0.8(1)
- 2(2)
W.D.(mm)
- 65.4(1)
- 75(2)
分解能(μm)
- 8
- 2(3)
- 2.1(5)
- 2.4(3)
- 3(8)
- 3.05(7)
- 4(4)
- 4.2(4)
- 5.4(5)
- 5.6(4)
- 9.6(7)
- 11(8)
- 11.2(5)
- 12(6)
- 12.4(3)
- 12.9(3)
- 13(6)
- 13.4(6)
- 13.5(3)
- 14(3)
- 分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
- 0.4(2)
- 1.18(1)
- 1.7(1)
- 1.92(1)
0.4・1.18・1.7・1.92
鏡筒長(mm)
- 92.6(1)
- 98.2(1)
- 101(1)
92.6・98.2・101
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- 清和光学製作所(2)
- 東京パーツセンター(1)
Kenko(ケンコートキナー)・清和光学製作所・東京パーツセンター
「マウント」から絞り込む
Cマウント(2)
親指マウント(2)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
高解像物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥299,800~税込¥329,780~1個26日以内出荷Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他作動距離(mm)65
物体側テレセントリックレンズ
清和光学製作所¥79,980~税込¥87,978~1個21日以内出荷WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷同軸落射タイプは全ての機種で均一照明。 狭幅ピッチでの使用に便利。仕様0.076(N.A.)タイプ同軸マウント親指マウントW.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥69,980税込¥76,9781個20日以内出荷狭幅ピッチでの使用に便利。仕様0.076(N.A.)適合素子サイズ~2/3