絞り込み
マウント
- Cマウント(6)
焦点距離(mm)
- 9.52(1)
- 12.2(1)
絞り
- 25.8(1)
- 58.9(1)
倍率(倍)
- 4(5)
- 6(2)
W.D.(mm)
- 64.8(2)
- 65(3)
- 66(1)
- 109(2)
分解能(μm)
- 4.3(2)
- 4.4(1)
- 4.6(2)
- 6.6(2)
4.3・4.4・4.6・6.6
被写界深度(mm)
- 0.13
- 0.06(6)
- 0.07(3)
- 0.08(4)
- 0.09(11)
- 0.1(4)
- 0.11(5)
- 0.12(6)
- 0.14(10)
- 0.18(5)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 59.5(1)
- 63.9(1)
- 65.2(1)
- 69.2(1)
- 76.5(2)
- 109.3(1)
- 113.3(1)
59.5・63.9・65.2・69.2・76.5・109.3・113.3
ブランド
- 東京パーツセンター(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- モリテックス(1)
- ミラック光学(1)
東京パーツセンター・Kenko(ケンコートキナー)・モリテックス・ミラック光学
「マウント」から絞り込む
Cマウント(6)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷作業性優先の設計により65mmの作動距離。 同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。タイプ同軸マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm
Kenko(ケンコートキナー)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷作業性優先の設計により65mmの作動距離。タイプストレートマウントCマウント
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント