絞り込み
マウント
- Cマウント(5)
焦点距離(mm)
- 27.9(1)
絞り
- 9.1(4)
倍率(倍)
- 2(4)
- 3(1)
W.D.(mm)
- 60.5(1)
- 65(2)
- 110(2)
分解能(μm)
- 3.05(4)
- 4.4(1)
3.05・4.4
被写界深度(mm)
- 0.18
- 0.06(6)
- 0.07(3)
- 0.08(4)
- 0.09(11)
- 0.1(4)
- 0.11(5)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.14(10)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 87.4(2)
- 110.5(1)
- 129.6(2)
87.4・110.5・129.6
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- 東京パーツセンター(1)
Kenko(ケンコートキナー)・東京パーツセンター
「マウント」から絞り込む
Cマウント(5)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)170タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)129.6絞り9.1マウントCマウント被写界深度(mm)0.18光学倍率2画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)110適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)160タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)質量(g)100タイプ同軸外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)87.4絞り9.1マウントCマウント被写界深度(mm)0.18光学倍率2画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥69,800税込¥76,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3