絞り込み
焦点距離(mm)
絞り
倍率(倍)
W.D.(mm)
分解能(μm)
2.1・2.4・3・4.1・4.2・4.4・4.7・4.8・5.4・5.6・7.4・8・10.5・10.8・11・11.2・12・12.4・12.5・13.4・分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.17・0.19・0.2・0.22・0.23・0.27・0.29・0.32・0.44・0.88・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
27・28.2・30・34・38.2・45.5・46・51・80・108・109・114・125・126・129.4・129.5・133・137.1・139・148・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
VSテクノロジー・ミラック光学・omron(オムロン)・興和オプトロニクス・CBC(computar)・Kenko(ケンコートキナー)・タムロン・東京パーツセンター・モリテックス・清和光学製作所・オプトル(旧:リコー)[レンズ]・富士フイルム・ツクモ工学・HIKMICRO・Panasonic(パナソニック)・Phenix[メカニカル部品]・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ホーザン・SONY(ソニー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: レンズ

FA現場のお役立ち情報
189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
  • FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロン

    FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ

    タムロン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付
    操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • 近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    53,980税込59,378
    1個
    15日以内出荷
    メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
    仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.08●フォーカス範囲:2.0m~∞●励磁:バイポーラ駆動方式●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]40.2°×22.6°(Wide)・6.6°×3.8°(Tele)、[1/3型]33.5°×25.1°(Wide)・5.6°×4.2°(Tele)、[1/4型]25.1°×18.8°(Wide)・4.2°×3.2°(Tele)焦点距離(mm)8~50操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス絞りF/1.6~closeマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60動作電圧(V)3.0~5.0
  • 25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ Phenix[メカニカル部品]

    25メガピクセル高解像度 1.2型マシンビジョンレンズ

    Phenix[メカニカル部品]
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    1" 1.1" 1.2"センサカメラに適用。25メガピクセル高解像度。高コントラストで鮮鋭な画像。中心部から周辺部まで均一な画質。近接から無限遠まで高画質維持。コンパクトデザイン
    温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動F値F2.4-16画像サイズ(Φ)19.3画素数25MP画素サイズ(μm)2.74
  • 600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]

    600万画素 1/1.8" ローディストーションFAレンズ

    Phenix[メカニカル部品]
    21,990税込24,189
    1個
    4日以内出荷
    6メガピクセルの解像度に対応。1/1.8エンサーカメラに適用。中心部から周辺部まで均一な画像。低歪曲設計。低像画湾曲
    温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動絞り手動F値F2.8-16画像サイズ(Φ)9.5画素数6MPマウントCマウント画素サイズ(μm)2.4W.D.(mm)100-∞
  • 1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]

    1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ

    Phenix[メカニカル部品]
    27,990税込30,789
    1個
    4日以内出荷
    10メガピクセル高解像度対応。2/3"センサーカメラに適用。高コントラストで鮮鋭な画像。周辺部まで均一な画質。低歪曲設計。低像面湾曲
    温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動画像サイズ(Φ)11画素数10MP画素サイズ(μm)2.4
  • HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ

    HIKMICRO
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
    ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
  • HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ

    HIKMICRO
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。
  • ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    ラインセンサカメラ用レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
    用途ラインセンサカメラ用長さ(mm)95質量(g)514寸法(Φmm)43(イメージサークル)焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)絞りF2.8~F32マウントFねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75画角24.5°(水平)最大口径比1:2.8
  • 近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    近赤外撮影用 テレセントリックレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
    用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。マウントCW.D.(mm)65適合素子サイズ1.1インチ
  • メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー)

    メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)

    Kenko(ケンコートキナー)
    189,800税込208,780
    1台
    31日以内出荷
    定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
    用途精密画像処理・各種検査用など仕様N/A:0.18質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3インチ
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    369,800税込406,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
  • 1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
    センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
  • 1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1型サイズカメラ用 5メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • 1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ CBC(computar)

    1.1型サイズカメラ用 12メガピクセルテレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    319,800税込351,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ CBC(computar)

    2/3型サイズ5メガピクセル対応 テレセントリックレンズ

    CBC(computar)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55] コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW] 2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
    RoHS指令(10物質対応)対応W.D.(mm)140~無限設計
  • 1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.1型 12メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現 交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ 各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意 可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減 可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
    質量(g)153.1フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5焦点距離(mm)25絞りF1.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント至近距離(m)0.2
  • 1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応) CBC(computar)

    1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応)

    CBC(computar)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540) フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現 汎用性の高いCマウントを採用 12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
    フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント至近距離(m)0.15
  • 12メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    12メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    大型センサ1.1型対応 最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応 超コンパクトデザイン フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現 耐振5G相当
    絞りF2.8‐ F16.0RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
  • Cマウントカメラ用高解像度レンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度レンズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1台
    86日以内出荷
    マウントCマウント
  • VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    VGAクラス対応 Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ](1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様ロックネジ付、ロックレバー添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5メガピクセルオーバー Cマウント  FAレンズ/マシンビジョンレンズ オプトル(旧:リコー)[レンズ]

    5メガピクセルオーバー Cマウント FAレンズ/マシンビジョンレンズ

    オプトル(旧:リコー)[レンズ]
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    フィルターサイズ(mm)30.5 P=0.5画面サイズ2/3型RoHS指令(10物質対応)対応至近距離(m)0.1
  • Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1個
    106日以内出荷
    仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ
  • M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン)

    M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    106日以内出荷
    仕様M42マウントカメラ用標準レンズ
  • レンズオプション VS omron(オムロン)

    レンズオプション VS

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    仕様接写リング
  • 視覚周辺機器 3Z4S omron(オムロン)

    視覚周辺機器 3Z4S

    omron(オムロン)
    99,980税込109,978
    1個
    86日以内出荷
  • レンズオプション SV omron(オムロン)

    レンズオプション SV

    omron(オムロン)
    4,798税込5,278
    1個
    31日以内出荷から114日以内出荷
  • 1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター

    1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ

    東京パーツセンター
    229,800税込252,780
    1個ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
  • テレセントリックレンズ WD150~170mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD150~170mm

    東京パーツセンター
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)焦点距離(mm)72.6(設計値)マウントCマウント
  • テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD110~124mm

    東京パーツセンター
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD65mm

    東京パーツセンター
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
  • IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ タムロン

    IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-20~+60
  • 産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ タムロン

    産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ

    タムロン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス

    3板式ラインスキャンカメラ用レンズ

    興和オプトロニクス
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ 30mmラインセンサー長に対応 3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計 Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
    寸法(mm)イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.5m~∞
  • 1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ 興和オプトロニクス

    1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ

    興和オプトロニクス
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    中心から周辺まで均質な画像を追求しました。 メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。 コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。
    寸法(mm)イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット1/3型
  • 1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ

    興和オプトロニクス
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。 コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ43
  • KCM-Z04、Z08Ⅱ用フロントコンバーター Kenko(ケンコートキナー)

    KCM-Z04、Z08Ⅱ用フロントコンバーター

    Kenko(ケンコートキナー)
    9,798税込10,778
    1個
    16日以内出荷
  • 倍率可変レンズ Kenko(ケンコートキナー)

    倍率可変レンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    63,980税込70,378
    1個
    11日以内出荷
    倍率可変レンズとして、小型、軽量 W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
    質量(g)150ねじ(フィルター)M30.5、P=0.5mm分解能(μm)20(0.5倍時)鏡筒長(mm)92.6~116.6マウントCマウント被写界深度(mm)1(0.5倍時)光学倍率0.5~1NA(開口数)0.06(0.5倍時)適合素子サイズ~2/3
  • ディストーションフリーレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    ディストーションフリーレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    48,980税込53,878
    1個
    11日以内出荷
    低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。 軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。
    マウントCマウント適合素子サイズ~1/2
  • 長作動10倍マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)

    長作動10倍マクロレンズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    319,800税込351,780
    1個
    11日以内出荷
    テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
    質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ