絞り込み
マウント
焦点距離(mm)
絞り
倍率(倍)
W.D.(mm)
分解能(μm)
2・2.1・2.4・3・3.05・4・4.2・5.4・5.6・8・9.6・11・11.2・12・12.4・12.9・13・13.4・13.5・14・分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.18・0.19・0.2・0.28・0.4・0.41・0.44・0.67・1・1.2・1.24・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
27・28.2・30・36・38.2・45.5・46・51・80・100・103.6・108・109・114・115.5・116・116.1・121.7・125・127・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
シグマ光機・Kenko(ケンコートキナー)・VSテクノロジー・興和オプトロニクス・ミラック光学・omron(オムロン)・CBC(computar)・タムロン・東京パーツセンター・モリテックス・オプトル(旧:リコー)[レンズ]・清和光学製作所・富士フイルム・ツクモ工学・HIKMICRO・Panasonic(パナソニック)・Phenix[メカニカル部品]・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ホーザン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 1.5メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    1.5メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接写リング VSテクノロジー

    接写リング

    VSテクノロジー
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • バリフォーカルレンズ 興和オプトロニクス

    バリフォーカルレンズ

    興和オプトロニクス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動マウントCマウント
  • 高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
    マウントCマウント
  • リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ シグマ光機

    リーズナブル球面平凸レンズ ノーコートタイプ S-SLBシリーズ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス

    1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

    興和オプトロニクス
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
  • エクステンダーセット(Cマウント接写リング) Kenko(ケンコートキナー)

    エクステンダーセット(Cマウント接写リング)

    Kenko(ケンコートキナー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
  • FA用CCTVレンズ VSテクノロジー

    FA用CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)
  • レンズクリーナー シグマ光機

    レンズクリーナー

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
    仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08
  • メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

    VSテクノロジー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • 6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    6メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
  • 産業・マシンビジョン用単焦点レンズ タムロン

    産業・マシンビジョン用単焦点レンズ

    タムロン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様イメジャーサイズ2/3マウントCマウント
  • 2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
  • スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機

    スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ

    シグマ光機
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
  • 球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から43日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    1/1.8型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    1/1.8型のカメラに対応
    寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
  • 接眼フード ミラック光学

    接眼フード

    ミラック光学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
  • 保護ガラスカバー VSテクノロジー

    保護ガラスカバー

    VSテクノロジー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • リヤコンバーターレンズ VSテクノロジー

    リヤコンバーターレンズ

    VSテクノロジー
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    マウントCマウント
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ

    富士フイルム
    74,800税込82,280
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機

    スライド式レンズホルダー LHAシリーズ

    シグマ光機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
  • レンズペーパー SLPシリーズ シグマ光機

    レンズペーパー SLPシリーズ

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
  • 可視光対応SDバリフォーカルレンズ タムロン

    可視光対応SDバリフォーカルレンズ

    タムロン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様イメージャーサイズ1/3動作温度範囲(℃)-20~+60
  • 1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
  • 2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

    興和オプトロニクス
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
  • テレセントリックレンズ MML-STシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-STシリーズ

    モリテックス
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    適合カメラ最大1/2型
  • 球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
  • 球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ

    シグマ光機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
  • 球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
    操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • 近赤外対応SDバリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応SDバリフォーカルレンズ

    タムロン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60
  • IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度範囲(℃)-20~+60
  • 4/3型 8メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    4/3型 8メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
    寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学

    ダイレクト式Cマウントアダプター

    ミラック光学
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
  • CCTVレンズ MLシリーズ モリテックス

    CCTVレンズ MLシリーズ

    モリテックス
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ