18ページ目: 画像処理

画像処理とは、高精細のカメラによって撮影された画像データを処理することによって、人の目では捉えられないほど精密な計測や色判定などを行うことです。画像処理が活躍する場面としては、工場製品の検品や美術品の年代鑑定などが挙げられます。より精密な画像を撮影するために使用されるツールとして、幅広い商品が揃っており、メガピクセル対応のレンズや特殊な光学ガラスを多用したレンズ、接眼レンズカメラ、撮影機器を固定するスタンド、画像処理に欠かせないモニターなど画像処理に必要なツールが見つかるでしょう。
2,419件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4メガAHDリピーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)4メガAHDリピーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
93,980税込103,378
1台
5日以内出荷
4メガAHDカメラ(分離)とレコーダー間の配線距離を延長することができます。延長距離(5C-FB)・・・700mカメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置します。付属の専用ACアダプターにて電源供給。(送受信機)同軸重畳制御(UTC)機能に対応しております。重畳式カメラ電源には対応しておりません。カメラ1系統に対して1台のみ使用可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、送・受信機用電源(PS-LTE12WS)2個質量(g)送信機:約70、受信機:約120使用温度範囲(℃)-10~+50(0%RH~80%RH 結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約69.5×21.5×33、受信機:約104×25×60消費電流(mA)送信機:85(DC12V供給時)/1.5W(専用ACアダプター使用時)、受信機:160(DC12V供給時)/2.5W(専用ACアダプター使用時)通信方式同軸重畳制御方式(Pelco-C)動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)設置場所屋内伝送距離(m)5C-FB:最大700※上記の配線距離は、保証するものではありません。使用するケーブル・コネクタなどの使用条件により、短くなる場合がありますので、ご注意ください。入力電源(V)送・受信機:DC12±10%、AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)映像出力AHD3.0(1440p30)映像入力AHD3.0(1440p30)
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
電源電圧 : AC100V・50/60Hz出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。画面サイズは17インチになります。映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。スピーカー内蔵(1W×2)VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード 1本、ACアダプター 1個、VGAケーブル 1本、スタンド固定ネジ 2本、ステレオオーディオケーブル 1本質量(g)約3600電源(V)AC100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22設定方式OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W372×H379×D197コントラスト比1000:1表示色1670万色解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)使用周囲温度(℃)0~+40(結露なきこと)視野角左:85° 、右:85°、上:80°、下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1.0W×2 ステレオLCD仕様17型TFT液晶(表示画面サイズ:337(W)×270(H)mm)画素数1280(H)×1024(V)ピクセル(SXGA)バックライトLED 寿命:約30000時間音声入力【AV】1.1V(rms)22kΩ 1系統(L+R RCAピン)、【VGA】1.1V(rms)22kΩ 1系統(Φ3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5:4映像出力【AV1・2】ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ)自動終端映像入力【AV1・2】VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 2系統(BNCコネクタ)、【HDMI】HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)、音声対応、【VGA】VGA入力 1系統(D-Sub 15Pin)、対応解像度:1280×1024キーロックあり輝度(cd/m2)250
モニターマウント LAMP(スガツネ工業)モニターマウントLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
RF28-70mm F2.8 IS STM CanonRF28-70mm F2.8 IS STMCanon
194,800税込214,280
1台
8日以内出荷
より小型・軽量を追求したRFレンズ。大口径F2.8を生かした「自然で美しいボケ表現」を、ズーム全域で。画面の中心から隅々まで高画質。手ブレ補正効果で、夜間の手持ち撮影でもシャープな表現が可能に。手速く、そして静かに。正確なAFを実現。フォーカスブリージングの抑制。
鏡筒長(mm)28~70F値F2.8
ルミナエース LAシリーズ ハヤシレピックルミナエース LAシリーズハヤシレピック
179,800税込197,780
1台
10日以内出荷
画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。
仕様●ストレートガイド付き●電源:AC100V-120V/200-240V±10%、50/60Hz●消費電力:130W(100Wランプ最大定格負荷時)●ランプ型式:JCR12V100W10H/IR・12V近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプ●平均寿命:1,000時間●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式●可変電圧範囲:DC3~12V●光量可変範囲:2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●内蔵フィルター:IR80フィルター内蔵●使用環境:使用温度範囲/0~40℃、使用湿度範囲/20-80%RH(但し、結露無きこと)●使用ヒューズ:AC250VT4Aガラス管ヒューズ(Φ5.2×20mm)●機能:ランプON/OFF機能・光量調整リモート機能(制御電圧DC0-+5V MAX)・ランプ切れ検出機能(モニターLED付、ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●安全規格:PSE●サイズ(W×D×H):115×231×130mm (突起部除く寸法)●重量:約2.7kg●※ランプ寿命は参考値であり、保証値ではありません。●※ランプ供給3V以下でランプ切れ検出機能は作動しません。●ライトガイドは固定式ではなく、他の種類(2分岐、リング)も付け替え可能です。アズワン品番66-0024-27
OAK-D-LITE OpenCV DepthAIカメラ、自動焦点版 LuxonisOAK-D-LITE OpenCV DepthAIカメラ、自動焦点版Luxonis
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
深度情報と色情報を取得できるAIカメラ(自動焦点版)ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。自動焦点(オートフォーカス)で、撮影対象に対して動的に焦点を合わせることが可能です。本製品から30cm以内の対象に対し有効です。また、振動が大きい用途(ドローンやサスペンションなしのバイクなど)には向きません。そういった用途には固定焦点版をオススメします。電源は、USB Type-C経由で供給します。消費電力は、スタンバイ時で0.6W、depthai_demo.pyを実行時で4W、最大時で約4.5Wです。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)魚眼レンズに対応オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーションMJPGエンコーディング2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様●FOV:【Sony IMX214】81.3DFOV°、【OmniVision OV725】85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2●ベクター処理:16shaves●レンズサイズ:【Sony IMX214】1/3.1インチ、【OmniVision OV725】1/7.5インチ●有効焦点距離長:【Sony IMX214】3.37mm、【OmniVision OV725】1.3mm●歪み:【Sony IMX214】<1.0%、【OmniVision OV725】<1.5%●焦点範囲:【Sony IMX214】8cm~∞、【OmniVision OV725】6.5cm~∞種類カメラ本体F値【Sony IMX214】2.2±5%、【OmniVision OV725】2.2カラーモードカラーアズワン品番68-6745-43処理速度4兆ops/秒アスペクト比【Sony IMX214】1.348:1、【OmniVision OV725】1.333:1モデルSony IMX214、OmniVision OV725
近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外対応長作動10倍マクロレンズ 10倍 WD64mm KCM-10シリーズKenko(ケンコートキナー)
539,800税込593,780
1個
13日以内出荷
近赤外対応テレセントリック高倍率レンズ、中心波長1200nm
仕様●光学倍率:10倍●WD:64mm●被写界深度:0.021mm●長さ:186.6mm●対応素子サイズ:~2/3"
ズーム型高解像度レンズ KCM-Zシリーズ Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ KCM-ZシリーズKenko(ケンコートキナー)
229,800税込252,780
1個
33日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
仕様●光学倍率:0.67~4倍●WD:90mm●被写界深度:5.0~0.3mm●長さ:200.5mm●対応素子サイズ:~2/3"アズワン品番67-4572-10
1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
54,600税込60,060
1個
9日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計耐水・耐塵性を高めたメカ設計特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上アイリス:交換式アイリスプレートを採用フォーカス調整:二重ナット方式を採用全てのガラスを固定接着
仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ興和オプトロニクス
254,200税込279,620
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
122,400税込134,640
1個
9日以内出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ54×56.2解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)6操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F1.8~F11マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2TVディストーション-0.20%
2型 50メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2型 50メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
103,600税込113,960
1個
9日以内出荷
大型センサー:2型(Φ32mm)、APS-Cセンサーに最適。高解像力:最大50MP、3.1μmに対応。8K解像度、高画素カメラに適合する高解像力レンズ。周辺まで高性能:周辺光量のアップ、低ディストーションを実現。光学性能の向上:フローティング機構、ワイドバンドマルチコート興和独自のメカ機構:ツマミネジが脱落しない新機構採用。M42マウント、TFLマウント対応(オプションアダプタによりTFL-IIマウントにも対応)
使用温度範囲(℃)-10~50解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16RoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
105,500税込116,050
1個
予約販売
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×54フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm焦点距離(mm)3.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1TVディストーション-0.09%
側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mm Kenko(ケンコートキナー)側方照射ライン型ライトガイド 発光長50mmKenko(ケンコートキナー)
63,900税込70,290
1個
32日以内出荷
C型ステンレスミラーホルダー シグマ光機C型ステンレスミラーホルダーシグマ光機
599税込659
1個
12日以内出荷
Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
ベースプレート BSPSシリーズ シグマ光機ベースプレート BSPSシリーズシグマ光機
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
ポストスタンド PST-12.5シリーズ シグマ光機ポストスタンド PST-12.5シリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POSシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機精密研磨非球面レンズ AGLシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
3波長対物レンズ PFLシリーズ シグマ光機3波長対物レンズ PFLシリーズシグマ光機
999,800税込1,099,780
1個
13日以内出荷
YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6998-16
近赤外対物レンズ PALシリーズ シグマ光機近赤外対物レンズ PALシリーズシグマ光機
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ シグマ光機スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズ シグマ光機ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
上下左右方向とフォーカス方向の3軸調整機構が備わったファイバーホルダーです。アダプタを交換することで、各種コネクターのファイバーを使うことができます。
高出力シャッターユニット SHPSシリーズ シグマ光機高出力シャッターユニット SHPSシリーズシグマ光機
459,800税込505,780
1個
13日以内出荷
ハイパワー用レーザミラーを使って光路を切り替える、高エネルギーのパルスレーザに対応した電磁シャッターです。
コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ シグマ光機コンパクトプリズムホルダー PADシリーズシグマ光機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機小型固定式レンズホルダー TLHシリーズシグマ光機
3,098税込3,408
1個
当日出荷から20日以内出荷
レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
ジンバル式大型精密ミラーホルダーベースプレート MHDシリーズ シグマ光機ジンバル式大型精密ミラーホルダーベースプレート MHDシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
12日以内出荷
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。
2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズシグマ光機
15,498税込17,048
1個
14日以内出荷
SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズ シグマ光機ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
小型芯出し光ファイバーホルダー MFH-FOPシリーズ シグマ光機小型芯出し光ファイバーホルダー MFH-FOPシリーズシグマ光機
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷
ジャケット径(被覆径)が900μmの素線の光ファイバーを固定・調整ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
小型光ファイバーホルダー用取付アダプタ MFH-ADPシリーズ シグマ光機小型光ファイバーホルダー用取付アダプタ MFH-ADPシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
小型光ファイバーホルダーをホルダーやステージに固定するためのアダプタです。
小型光ファイバーホルダー MFHシリーズ シグマ光機小型光ファイバーホルダー MFHシリーズシグマ光機
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
各種のジャケット径(被覆径)の素線光ファイバーを固定するホルダーです。
SMA型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機SMA型光ファイバーホルダー FOPシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
12日以内出荷
SMAコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合や小型分光器などのファイバー(MMF)に光を導入する場合に使用します。
FCコネクターレセプタクル シグマ光機FCコネクターレセプタクルシグマ光機
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷
FCコネクター用のレセプタクルとファイバーの端末がフェルール加工されたファイバーや、FCコネクタの先端、各種小径の円筒デバイスを固定し、十字動ホルダーに取り付けるアダプタです。
FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズシグマ光機
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
FCコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
乾板ホルダー KPHシリーズ シグマ光機乾板ホルダー KPHシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ホログラフィー用のガラス乾板を固定するホルダーです。乾板はクレンメル(板バネ)で固定されているので、簡単に脱着が可能です。
ターゲットホルダー TGH-30シリーズ シグマ光機ターゲットホルダー TGH-30シリーズシグマ光機
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
不可視光レーザなどの光軸調整に使用するホルダーです。
サンプルホルダー SHAシリーズ シグマ光機サンプルホルダー SHAシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
形状が不定形な試料やプリズム、キューブビームスプリッターなどを固定するホルダーです。

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理