2ページ目: 画像処理

1,593件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メモリシール 中央精機

    メモリシール

    中央精機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
    材質ポリカーボネート目盛間隔1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
    マウントCマウント
  • ポール 中央精機

    ポール

    中央精機
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紫外透過・可視吸収フィルター HOYA

    紫外透過・可視吸収フィルター

    HOYA(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
    用途紫外線装置用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)

    外部制御ケーブル

    CCS(シーシーエス)
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • バリフォーカルレンズ 興和オプトロニクス

    バリフォーカルレンズ

    興和オプトロニクス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動マウントCマウント
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    14,980税込16,478
    1本(2m)ほか
    当日出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mmケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル外径(Φmm)6.3定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • エクステンダーセット(Cマウント接写リング) Kenko(ケンコートキナー)

    エクステンダーセット(Cマウント接写リング)

    Kenko(ケンコートキナー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
  • HD203用リモコン オムロンセンテック

    HD203用リモコン

    オムロンセンテック
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。
    仕様Φ3.5ステレオピンジャック対応機種DVI/SDI全般
  • トリポットマウント オムロンセンテック

    トリポットマウント

    オムロンセンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 赤外透過フィルター HOYA

    赤外透過フィルター

    HOYA
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
    用途赤外用厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

    VSテクノロジー
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
  • カメラリンクケーブル(POCLタイプ) 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル(POCLタイプ)

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から40日以内出荷
    方向ストレート
  • ストレートケーブル CCS(シーシーエス)

    ストレートケーブル

    CCS(シーシーエス)
    3,429税込3,772
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    LED照明と電源を接続する延長ケーブル。
  • マイク・スピーカー一体型360度USBカメラ I ・O DATA(アイオーデータ)

    マイク・スピーカー一体型360度USBカメラ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    34,880税込38,368
    1台
    翌日出荷
    。周囲360度を映せるWebカメラです。参加者全員の顔がしっかり映るのでWeb会議に一体感が生まれます。マイク・スピーカーも付いたオールインワンタイプなので、これ1台ですぐにWeb会議がはじめられます。テーブルの真ん中に置いてパソコンにUSB接続するだけなので設置も簡単。周囲360度映す本商品なら、全員の真ん中に設置することができるため、カメラから近い人も遠い人も、全員の表情がオンラインで参加している相手側から見やすくなるため、Web会議に一体感が生まれます。本体上部のタッチセンサーやボタンを押すことで、映し方を変えることができます。映し方は6つのモードから選ぶことができ、特定の方向を拡大して映したり、「正面モード」で個人向けのカメラとして使用したりと、シチュエーションに応じて使い分けることができます。近年オンライン会議が増加し2~4人程度の小会議スペースのニーズが高まっています。本商品はそんな小会議スペースでの使用にピッタリ。周囲360度を映すことができマイク・スピーカーも一体型で参加者の真ん中に置けるので別途マイク・スピーカーを用意する必要もありません。
    種類カメラ本体画素数500万
  • 6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    6メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
  • 偏光フィルター CCS(シーシーエス)

    偏光フィルター

    CCS(シーシーエス)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
  • 1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    1/1.8型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    1/1.8型のカメラに対応
    寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
  • 2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
  • 変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機

    変換アダプタ W1/4″~M6P1

    中央精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
  • DVI カメラ オムロンセンテック

    DVI カメラ

    オムロンセンテック
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    種類カメラ本体センサータイプ1/2.8解像度ハイビジョン1080Pカラーモードカラー画素数1920×1080フレームスピード(fps)60
  • 緑フィルター HOYA

    緑フィルター

    HOYA
    10,498税込11,548
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    緑の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。 特定の波長で透過率を最高にしたい場合や、ある波長以下を吸収したい場合には、これらのフィルターとシャープカットフィルターとを装着することによって得られます。
    用途波長選択用(G-545)、三色分解用(G-530)、色補正用(G-533・G-550)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    沖電線
    3,998税込4,398
    1本(1m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
  • TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    TKモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
    質量(kg)1耐荷重(kg)~8設置方式壁面取付適合モニターサイズ~17インチ関節数/アーム(個)3
  • 産業・マシンビジョン用単焦点レンズ タムロン

    産業・マシンビジョン用単焦点レンズ

    タムロン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様イメジャーサイズ2/3マウントCマウント
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    小型アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
  • ハロゲンランプ 7387 フィリップス

    ハロゲンランプ 7387

    フィリップス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護ガラスカバー VSテクノロジー

    保護ガラスカバー

    VSテクノロジー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ

    富士フイルム
    74,800税込82,280
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)

    マイクロSD 32GB

    INABA(因幡電機産業)
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
    適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
  • TVフォーマット カメラ オムロンセンテック

    TVフォーマット カメラ

    オムロンセンテック
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
    センサーISX017解像度0.6M
  • ACアダプタ 東芝テリー

    ACアダプタ

    東芝テリー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合9LM20SB
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    14,980税込16,478
    1本(2m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mmケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    13,980税込15,378
    1本(1m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
    適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下ケーブル:ベージュ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準7.5定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    小型アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。 LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。 LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。 LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
    設置方法簡易壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMシリーズモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    HMシリーズモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理