9ページ目: 画像処理

1,593件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学

    標準先端アタッチメント 導電性PEEK製

    ミラック光学
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]
    全長(mm)11質量(g)1
  • 導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学

    導電性ゴムパット型アタッチメント

    ミラック光学
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
    質量(g)30
  • 長焦点顕微鏡 ミラック光学

    長焦点顕微鏡

    ミラック光学
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
  • TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学

    TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

    ミラック光学
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
    用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
  • モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業)

    モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。
    用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
  • リヤコンバータレンズ モリテックス

    リヤコンバータレンズ

    モリテックス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズとカメラの間に装着することにより、WDを変えずに簡易的に倍率を変更させることができます。
  • テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

    モリテックス
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
    マウントCマウント
  • スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ CBC(computar)

    スタンダード - テレセントリック光学系CCTVレンズ

    CBC(computar)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)320センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
  • 防振パット 中央精機

    防振パット

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    防振パットは光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックに切断して使用できます。各ブロック中心のΦ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)(1シート)160×160×15ボルト穴径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ 中央精機

    変換スペーサ □50M4ザグリ~M6ザグリ

    中央精機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.22RoHS指令(10物質対応)対応変換内容M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
  • 対物レンズ 3× 中央精機

    対物レンズ 3×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.08倍率(倍)3分解能(μm)3.81焦点距離(mm)38.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ 1× 中央精機

    対物レンズ 1×

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    100日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
    仕様(N.A)0.03倍率(倍)1分解能(μm)10.11焦点距離(mm)83.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密水準器 中央精機

    精密水準器

    中央精機
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    気泡管を備えた水準器です。取り付け穴を利用して機器への取り付け・組込みができます。
    質量(kg)0.22感度(mm/m)0.05(10")RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型X型レール L=1000 中央精機

    小型X型レール L=1000

    中央精機
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    アルミ製のX型レールです。専用のキャリアを用いて摺動させます。専用のキャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はY型レールにもそのまま利用できます。シール付メモリが付属しています。
    質量(kg)2.8レール長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ8-Φ12用

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用

    中央精機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ2付 中央精機

    顕微鏡用TVアダプタ クロスミクロ2付

    中央精機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
    仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用 中央精機

    軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用

    中央精機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用 中央精機

    軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機

    軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機

    軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押え環セット Φ40 中央精機

    押え環セット Φ40

    中央精機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M41寸法B(Φmm)37寸法A(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押え環セット Φ30 中央精機

    押え環セット Φ30

    中央精機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M31寸法B(Φmm)27寸法A(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押え環セット Φ25.4 中央精機

    押え環セット Φ25.4

    中央精機
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    押え環と緩衝材のジュラコン(R)リングのセットです。
    寸法D(mm)4寸法C(mm)M26.4寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレール 250mm 中央精機

    ミニレール 250mm

    中央精機
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
    質量(kg)0.09適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板押えネジ 中央精機

    ベース板押えネジ

    中央精機
    2,598税込2,858
    1組(10個)
    3日以内出荷
    ベース板をM6タップ穴を施した定盤に固定するためのねじです。
    質量(kg)0.1(10個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=40 中央精機

    ベース板 W=40

    中央精機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=30 中央精機

    ベース板 W=30

    中央精機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース押え 中央精機

    ベース押え

    中央精機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    BH-1はベース板を任意の方向に固定します。高さ調整用のねじ付。
    質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームアダプタ 4インチ用 中央精機

    バキュームアダプタ 4インチ用

    中央精機
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
    材質ステンレス質量(kg)1.1プレート寸法(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ90以上
  • バキュームアダプタ 2インチ用 中央精機

    バキュームアダプタ 2インチ用

    中央精機
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
    材質ステンレス質量(kg)0.26プレート寸法(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手適合寸法(mm)(試料)Φ20以上
  • スタンド Φ12 L=100 中央精機

    スタンド Φ12 L=100

    中央精機
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。上下2か所にクランプねじを設けて保持力を高めています。
    仕様クランプねじ2個質量(kg)0.08高さ(mm)100ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用 中央精機

    シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)70×70(最大)
  • シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用 中央精機

    シリンドリカルレンズホルダ 30×30mm用

    中央精機
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)30×30(最大)
  • カラー Φ12 中央精機

    カラー Φ12

    中央精機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
    厚さ(mm)10質量(kg)0.01適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラホルダ 中央精機

    カメラホルダ

    中央精機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
    ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチシャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60
  • アルミブレッドボード 500×300 中央精機

    アルミブレッドボード 500×300

    中央精機
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
    材質アルミ合金質量(kg)5穴数(M4タップ穴)228外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z軸ブラケット LS-414L2用 中央精機

    Z軸ブラケット LS-414L2用

    中央精機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。
    質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用 中央精機

    V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用

    中央精機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ30

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理