4ページ目: 画像処理

1,592件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープカットフィルター CCS(シーシーエス)

    シャープカットフィルター

    CCS(シーシーエス)
    ¥11,715~税込¥12,887~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
  • ミラーホルダー シグマ光機

    ミラーホルダー

    シグマ光機
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

    LED室内照明灯 室内用シーリングライト

    日恵製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
    長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5質量(g)70種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)5.3発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
  • LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

    LED室内照明灯 室内用シーリングライト

    日恵製作所
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
    長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5質量(g)320種類長形灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)7.5定格電圧(V)DC12~24発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)24(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
  • ハロゲンランプ 13528 フィリップス

    ハロゲンランプ 13528

    フィリップス
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電力(W)15定格電圧(V)6口金GZ4RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB2.0 近赤外線カメラ アートレイ

    USB2.0 近赤外線カメラ

    アートレイ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    ・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
    質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
  • カメラスタンドSL1000 SFC(エス・エフ・シー)

    カメラスタンドSL1000

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
  • LED照明器ホルダー SFC(エス・エフ・シー)

    LED照明器ホルダー

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    多関節機構により、様々なサイズの照明器の取付に役立つユニバーサルタイプ。マイクロスタンドに取付可能です。
  • エアーピット本体 Ptype ミラック光学

    エアーピット本体 Ptype

    ミラック光学
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学

    ダイレクト式Cマウントアダプター

    ミラック光学
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
  • 接眼フード ミラック光学

    接眼フード

    ミラック光学(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
  • テレセントリックレンズ MML-STシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-STシリーズ

    モリテックス
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    適合カメラ最大1/2型
  • 1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー

    1"用メガピクセル対応CCTVレンズ

    VSテクノロジー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    F値1.4~16
  • カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル

    3M(スリーエム)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin方向ストレート
  • 溝型ホルダ 幅60 中央精機

    溝型ホルダ 幅60

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    ミラー、チャート等を溝の中に挟み、クランプねじで固定するホルダです。クランプねじの先端にジュラコン(R)を挿入し、また、反対側にはテフロンシートを取り付け、挟んだものに傷がつきにくいようにしています。
    質量(kg)0.08シャフト径(Φmm)12シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレールキャリア 中央精機

    ミニレールキャリア

    中央精機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmレールの専用レールキャリアは、M6ねじ・M2ねじ等を利用できます。
    適合ねじM6、M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=125 中央精機

    ベース板 W=125

    中央精機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブレッドボード 300×300 中央精機

    アルミブレッドボード 300×300

    中央精機
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    10日以内出荷
    アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
    材質アルミ合金質量(kg)3.1穴数(M4タップ穴)132外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12脚高(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視覚認識 omron(オムロン)

    視覚認識

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 高さ調整スペーサ 20t 中央精機

    高さ調整スペーサ 20t

    中央精機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)20材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zブラケット 60mm×60mm用 中央精機

    Zブラケット 60mm×60mm用

    中央精機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
    質量(kg)0.2材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型取付ブラケット 中央精機

    L型取付ブラケット

    中央精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
    質量(kg)0.18材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125mm×125mmステージ用スペーサ 中央精機

    125mm×125mmステージ用スペーサ

    中央精機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    5日以内出荷
    用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。質量(kg)0.34材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合センサ用種別偏光フィルタアタッチメント(センサに同梱)種類画像センサ
  • ランプ JC 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JC

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)

    アジャスターカメラスタンド

    SFC(エス・エフ・シー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    16日以内出荷
    カメラ取付部の水平調整機構が付いたカメラスタンド。カメラの前垂れを修正できます。支柱高は500mm、台板サイズは300x300mm。上下微調整付です。台板は鉄製でマグネットが使用できます。耐荷重2.5kg
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー

    GigE カメラ BG シリーズ

    東芝テリー
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷
    BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラセンサータイプ1/3型解像度3.0M/2048×1536画素数315万画素フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS(IMX900)
  • USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー

    USB3カメラ BU シリーズ

    東芝テリー
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
    種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
  • 近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン

    近赤外対応バリフォーカルレンズ

    タムロン
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
    操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    ¥128,800~税込¥141,680~
    1個
    翌々日出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
    電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
  • デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio CKD

    デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio

    CKD
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。
    用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に。空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に。Excel帳票記入の省人化に質量(g)6動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    PL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥13,059~税込¥14,365~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    ¥56,706~税込¥62,377~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • 画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea CKD

    画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea

    CKD
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。
    用途画像処理検査に質量(g)6動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上OSWindows 11/10 64bit
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    色ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
  • 2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ CBC(computar)

    2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン
    絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンダー CBC(computar)

    エクステンダー

    CBC(computar)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    20メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。
    マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1型(~Φ16mm)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理