8ページ目: 画像処理

2,363件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
    長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94消費電力(W)20入力電圧(V)DC24発光色コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
  • LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー)

    LEDアナログ電源 TALシリーズ

    Kenko(ケンコートキナー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
  • メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm 東京パーツセンター

    メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm

    東京パーツセンター
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12設置方法ラックマウント用RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    71,286税込78,415
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • LED室内照明灯 室内用シーリングライト 日恵製作所

    LED室内照明灯 室内用シーリングライト

    日恵製作所
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
    長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5質量(g)320種類長形灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)7.5定格電圧(V)DC12~24発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)24(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
  • ハロゲンランプ 13336 フィリップス

    ハロゲンランプ 13336

    フィリップス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカメラホルダーS(400) SFC(エス・エフ・シー)

    マルチカメラホルダーS(400)

    SFC(エス・エフ・シー)
    75,980税込83,578
    1個
    11日以内出荷
    上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
  • マイクロスタンドMK-2(350) SFC(エス・エフ・シー)

    マイクロスタンドMK-2(350)

    SFC(エス・エフ・シー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
  • アングルアダプターP SFC(エス・エフ・シー)

    アングルアダプターP

    SFC(エス・エフ・シー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
  • アングルアダプター SFC(エス・エフ・シー)

    アングルアダプター

    SFC(エス・エフ・シー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    角度調整治具。-45~90°調整。コンパクトな治具。
  • XY微動装置(ストッパー付) SFC(エス・エフ・シー)

    XY微動装置(ストッパー付)

    SFC(エス・エフ・シー)
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    カメラ取付用。2軸50mm微動。ツマミ1回転4mm。耐荷重3.5kg。
  • WiFi 顕微鏡用スタンド ミラック光学

    WiFi 顕微鏡用スタンド

    ミラック光学
    7,598税込8,358
    1台
    9日以内出荷
    WiFi顕微鏡用スタンド
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    127,900税込140,690
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ モリテックス

    メガピクセルCCTVレンズ ML-MPシリーズ

    モリテックス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
    分解能(μm)5
  • Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ omron(オムロン)

    Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
    仕様画像センサ撮像素子(適合最大)1インチマウントCマウント
  • カメラリンクケーブル 3M(スリーエム)

    カメラリンクケーブル

    3M(スリーエム)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から75日以内出荷
    コネクタ形状(カメラ側)MDR26pin-(ボード側)MDR26pin方向ストレート
  • 1.5メガピクセルーマクロズームレンズ CBC(computar)

    1.5メガピクセルーマクロズームレンズ

    CBC(computar)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)150センサー2/3型フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5RoHS指令(10物質対応)対応光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
  • 変換スペーサ M16P1~4-M4 中央精機

    変換スペーサ M16P1~4-M4

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • 真空ポンプ(切替スイッチ付) 中央精機

    真空ポンプ(切替スイッチ付)

    中央精機
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。 真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。 エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機

    重荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用

    中央精機
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.22クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機

    重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用

    中央精機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ12-Φ20用

    中央精機
    3,198税込3,518
    1個
    22日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレール 125mm 中央精機

    ミニレール 125mm

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
    質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベース板 W=74 中央精機

    ベース板 W=74

    中央精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンド Φ12 L=35 中央精機

    スタンド Φ12 L=35

    中央精機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ミラーホルダなど各種ホルダのシャフトを固定します。シャフトの固定にはクランプねじを使用し、3か所のいずれか必要な方向から固定することができます。高さを固定したまま方向を変えることができるカラー(厚さ10mm)も標準で付いています。
    仕様クランプねじ1個質量(kg)0.03高さ(mm)35ねじ寸法(底面)M16P1適合シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • X型レールキャリア W=80 中央精機

    X型レールキャリア W=80

    中央精機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
    質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • X型レールキャリア W=40 中央精機

    X型レールキャリア W=40

    中央精機
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
    質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • V型レンズホルダ Φ10~Φ70mm用 中央精機

    V型レンズホルダ Φ10~Φ70mm用

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
    質量(kg)0.35シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ10~Φ70
  • 高さ調整スペーサ 20t 中央精機

    高さ調整スペーサ 20t

    中央精機
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。厚さ(mm)20材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタープレート 40×40用 中央精機

    アダプタープレート 40×40用

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    10日以内出荷
    ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
    質量(kg)0.02材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • O型メカニカルスタンド(クランプ付) 中央精機

    O型メカニカルスタンド(クランプ付)

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    質量(kg)1.4移動距離(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向
  • 60mm角用スペーサ 中央精機

    60mm角用スペーサ

    中央精機
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.07材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント omron(オムロン)

    視覚センサ FQシリーズ 偏光フィルタアタッチメント

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    適合センサ用種別偏光フィルタアタッチメント(センサに同梱)種類画像センサ
  • FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル omron(オムロン)

    FZシリーズ 耐屈曲カメラケーブル

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
  • X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,830税込3,113
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/120W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/120W イーサネット4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    102,590税込112,849
    1台
    欠品中
    タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理