絞り込み
ブランド
- シグマ光機(440)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(195)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 画像処理

TH2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥46,353~税込¥50,988~1個12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HLDL3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
LDL2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥16,471~税込¥18,118~1個当日出荷から12日以内出荷ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDR3シリーズ
CCS(シーシーエス)¥102,000~税込¥112,200~1個12日以内出荷付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
画像処理ビジュアルプログラミングツール Facilea
CKD¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷画像処理プログラミングソフトです。ビジュアルプログラミングの採用で、専門的な知識が無くても直感的な操作で、誰でもすぐにプログラミングが可能です。プログラムブロックを組み合わせるだけで様々な画像処理シーンに対応可能です。Facileaは画像処理に必要な機器(カメラ、照明、I/O、PC)をお客様の目的に合わせて自由自在に構築することが可能です。Facilea 1台で、複数台のカメラを接続可能です。最大100のプログラムフローを作成可能です。簡単な設定でPLC・ロボット・アクチュエータなど外部システムと連携することでカメラ検査による自動化をより簡単に行うことが出来ます。用途画像処理検査に質量(g)6動作環境必要メモリ:4GB以上、必要ディスク容量:10GB以上の空き容量、.NET Framework:4.6.1以上使用CPUIntel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上OSWindows 11/10 64bit
リングスパナ
中央精機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。仕様ビット固定式材質アルミ合金質量(kg)0.04使用範囲(mm)10~42
カメラ取付アダプタ
中央精機¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。仕様三脚ねじ付シャフト質量(kg)0.25三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)取り付け:100シャフト取付径(Φmm)2
高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス
日本テレガートナー¥9,898~税込¥10,888~1本(2m)ほか9日以内出荷スクリューロックRJ45プラグが付いた、1ギガビットイーサネット(Cat.5e)・PoEに対応した高屈曲シールド付LAN ケーブルです。 片端のプラグはスクリューロック付RJ45プラグ、もう片端はRJ45プラグとなっており 産業用イーサネット等ご利用可能です。用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など性能Cat5e材質耐油・高慴動グレード・耐熱PVC(ケーブル外皮)色黒(ケーブル)規格PoE+ IEEE802.3at定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1配線方式ANSI/TIA-T568B
CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)
沖電線¥17,980~税込¥19,778~1本(3m)ほか5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部及び可動部曲げ半径(mm)50耐久性摺動300万回以上定格温度(℃)80伝送距離(m)5ケーブルタイプ可動細径
2/3型 Visible-SWIR波長領域対応CCTVレンズ
CBC(computar)¥89,980税込¥98,9781本当日出荷から6日以内出荷ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン絞りF1.4マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ
興和オプトロニクス¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+50解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
IRカットフィルター
Kenko(ケンコートキナー)¥25,980税込¥28,5781枚欠品中基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50角度(°)入射:0
LEDデスクライト Z-LIGHT
山田照明¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5色ブラック消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90光源LED 7.0W ※白熱80W相当色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)527
水平垂直モニターアーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります材質アルミニウム合金質量(kg)2.6色シルバー設置方法壁面取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応関節数/アーム(個)6
LED照明用ブラケット
岩田製作所¥739~税込¥813~1個翌々日出荷主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。材質SUS304(ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
M型スタンド
中央精機¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。質量(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
H-SS型スタンド
中央精機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。メーカーのラックピニオンステージに取り付けることができ、大きな移動量がとれます。質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
F型心出顕微鏡
中央精機¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。電源LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能)精度(mm)心出:±0.005(出荷時)総合倍率20×光源白色LED照明作動距離(mm)(W.D.)55接眼レンズWF10×対物レンズ2X目盛板同心円十字線(ピッチ0.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)8
接眼レンズ
中央精機¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から40日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ
中央精機¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。仕様N.A.:0.07倍率5X分解能(μm)4.33(計算値)焦点距離(mm)38.6
1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ
興和オプトロニクス¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から5日以内出荷1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
2/3型 耐振動・衝撃設計
興和オプトロニクス¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着質量(g)73使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V)フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5焦点距離(mm)5鏡筒長(mm)38.4操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmフォーカス0.1m~∞絞りF2.8/F4/F5.6/F8マウントCマウント画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3TVディストーション0.005鏡筒径(mm)Φ43バックフォーカス(mm)10
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
GigEBGシリーズ(カラーカメラ)
東芝テリー¥142,000~税込¥156,200~1台当日出荷から9日以内出荷高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。種類カメラ本体電源(V)DC12/PoEカラーモードカラーレンズマウントCマウント
E型スタンド
中央精機¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。仕様ステージ移動方向:XYZ軸3方向質量(kg)4.6RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)X軸:20、Y軸:30、Z軸:55
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台当日出荷から5日以内出荷狭指向角と高均一を追求した同軸照明用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
マイクロレール用キャリア
ツクモ工学¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から33日以内出荷レール上をスライドさせ直線的に任意の位置への移動が可能です。取付ネジ穴を利用してポールスタンドやステージ等の接続にも使用できます。材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
小型マイクロレール
ツクモ工学¥6,120~税込¥6,732~1個33日以内出荷レール上のネジ用ザグリ穴・長穴へM6ボルトを利用して光学定盤・防振台へ接続できます。材質アルミニウム(表面アルマイト処理)





















![マシンビジョンレンズ用アクセサリ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62761975-210127-02.jpg)