絞り込み
ケーブル長(m)
- 10~50未満(1)
色
ブラック(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4.6
- 2.6(2)
- 3.9(1)
- 6.3(1)
- 6.5(2)
- 6.8(21)
- 6.9(8)
- 7.5(2)
- 8(3)
- 8.2(2)
- 9(16)
- 9.2(3)
- 11.4(1)
ブランド
- 沖電線(1)
「コネクタ形状」から絞り込む

CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)
沖電線¥32,980~税込¥36,278~1本(15m)5日以内出荷速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上ケーブル長(m)15色ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80