絞り込み
ブランド
- ツムラ(津村鋼業)
- モノタロウ(16)
- 新ダイワ(924)
- 京セラインダストリアルツールズ(432)
- 工進(379)
- ゼノア(232)
- 共立(216)
- シングウ(新宮商行)(189)
- マキタ(138)
- セフティー3(120)
- 三陽金属(ERBA)(88)
- EARTH MAN(79)
- ハートフルジャパン(69)
- SAF(セフティー)(60)
- ハスクバーナ(57)
- エスコ(53)
- YAMAZEN(山善)(52)
- アイウッド(51)
- IDECH(アイデック)(44)
- 斎藤撚糸(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

刈払機用ツル草三枚刃
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷荒目片刃仕様で切れ味抜群!。片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。硬い草茎も切砕できます。切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。用途刈払機用刃数3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)1.6仕上ブルー
刈払機用2枚刃
ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)¥849税込¥9341枚4日以内出荷用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃数(p)2刃厚(mm)1.6仕上ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
切込3枚刃(ブルー)
ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.4刃数(p)3刃型草刈刃
刈払機用チップソーF型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)(98件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。用途下刈、草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-52オールラウンド
ツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
北海道向け 刈払機用イグサ刃(2枚刃)
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷北海道でよく使われている2枚刃。 2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。 両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。 刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。 全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上刃数(p)2刃厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷軽くて扱いやすい用途笹刈・下刈・草刈用穴径(Φmm)25.4刃数(p)30刃厚(mm)1.25仕上ミガキRoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-60山林用
ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃数(p)60板厚(mm)1.25刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
北海道向け 山林特殊3枚刃
ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)14刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
刈払機用チップソーL型スペシャルライト
ツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付けタイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)125穴径(Φmm)14刃幅(mm)50対応機種(クボタ・サイトー・丸山)GC-K、SGC-S、MGC-S501、502![自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP] ツムラ(津村鋼業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643808-201002-04.jpg)
自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP]
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(2枚)当日出荷用途草刈フリー刃対応機種オーレックSP・共立AZ(50/550/650/850/851)RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用刈刃 笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。用途下刈・草刈用。材質SKS-5刃数30穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.25
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
ハイパーフリー
ツムラ(津村鋼業)(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット当日出荷から7日以内出荷草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。材質本体基盤:SK-85 刃:SK-85スパナサイズ(mm)幅142×高さ14×奥行32
フリー替刃355 取付ボルトセット
ツムラ(津村鋼業)¥5,498税込¥6,0481セット6日以内出荷ハイパーフリー用替刃355の取付ボルトセットです。適合機種オーレック、共立、イセキアグリ:WM/AZ726AF、736BF、736F、746F747Pro、747P、757P等、スパイダーモアRC RCSP/RCM530(1セット2台分となり、平座金は1セット1個使用します)セット内容替刃355×8枚/ウイングモア用取付ボルト×4本/M8バネ座金×4個/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×4個/平座金12.5×22×2.3mm×4個
笹刃修正定規(30枚刃専用)
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。仕様笹刈刃30枚刃専用
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9![自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM] ツムラ(津村鋼業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643817-180913-02.jpg)
自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM]
ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(2枚)当日出荷用途草刈フリー刃対応機種オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736)RoHS指令(10物質対応)対応
フリー替刃260 取付ボルトセット
ツムラ(津村鋼業)¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷ハイパーフリー用替刃260の取付ボルトセットです。適合機種オーレック、共立、イセキ:SP/AZ300、300A、301、431F、650AF、851AF、852AF、853、853A等セット内容替刃260×8枚/ハイパーフリー刃用取付ボルト×4本/M10袋ナット×6個/M10バネ座金×2個/平座金11×30×3.2mm×2個
ハイパーフリー 替刃
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個材質刃:SK-85質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
笹刈刃
ツムラ(津村鋼業)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。用途刈払機用チップソー。仕様穴無厚さ(mm)1.25刃数(p)40
刈払機用チップソー 巴(ともえ)
ツムラ(津村鋼業)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷から7日以内出荷草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。 広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。用途下刈、草刈用タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーR型
ツムラ(津村鋼業)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷プロ農家が認める超ロングセラー商品。 台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 チップが取れにくい。用途下刈、草刈用仕様ロウ付け穴径(Φmm)25.4刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷フリー替刃が4枚組となっております。1袋で1台分となります。対応機種クボタGC-M(GCMasterシリーズ)/サイトーSGC-M/丸山MGC-M500/クボタARC/丸山MGR501穴径(mm)14
丸鋸刃(下刈用) 80
ツムラ(津村鋼業)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。用途草刈り作業。材質本体:刃物鋼厚さ(mm)1.25刃数(p)80
刈払機用チップソーW型
ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】。ツムラの実績No.1!L型チップを採用!。そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)。刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。質量(g)350穴径(Φmm)25.4刃形両刃外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーV型
ツムラ(津村鋼業)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。用途草刈用穴径(Φmm)25.4刃形両刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソー F型ハイパー
ツムラ(津村鋼業)¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。用途下刈・草刈用。トラスコ品番534-8937材質刃部:超硬チップ刃数48穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)305刃厚(mm)2
スイング式法面草刈機用替刃
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)12刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX



















![自走式草刈り機[ハイパーフリー500SP] ツムラ(津村鋼業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643808-201002-04.jpg)












![自走式草刈り機[ハイパーフリー700WM] ツムラ(津村鋼業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28643817-180913-02.jpg)