絞り込み
貯氷量(kg)
- 10未満(3)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(5)
- 30~50未満(3)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(3)
電源(V)
- 三相200(3)
- 単相100(7)
消費電力(W)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000以上(2)
ブランド
- ホシザキ
- テンポスドットコム(33)
- フクシマガリレイ(5)
- ベルソス(1)
- 大和冷機(1)
- ジェーシーエム(1)
特価
「貯氷量(kg)」から絞り込む
10~20未満(3)
10未満(3)
20~30未満(5)
30~50未満(3)
50~100未満(2)
100~200未満(3)

製氷機(自然冷媒)
ホシザキ¥269,800~税込¥296,780~1個当日出荷から6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
製氷機(キューブアイス)
ホシザキ¥299,800~税込¥329,780~1台6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)100
製氷機(自然冷媒)
ホシザキ¥1,098,000税込¥1,207,8001個6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。質量(kg)105外形寸法(mm)700×670×1590電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)1080/1230貯氷量(kg)自然落下時:約85/最大ストック量約110製氷能力約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
フレークアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥769,800~税込¥846,780~1個6日以内出荷不定形の小さな粒状の氷用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)370/430製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
フレークアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥1,298,000税込¥1,427,8001個6日以内出荷不定形の小さな粒状の氷用途狭いすき間にも入り込み、。すばやく冷却します。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)815/960貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90)製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
チップアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥689,800~税込¥758,780~1個6日以内出荷粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。電源(V)単相100
チップアイスメーカー(自然冷媒)
ホシザキ¥1,398,000税込¥1,537,8001個6日以内出荷粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)865/1035貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130)製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
全自動製氷機(キューブアイスタイプ)
ホシザキ¥699,800税込¥769,7801台9日以内出荷ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。用途お冷や、ドリンクに。仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58付属品スコップトラスコ品番246-0875材質ステンレス鋼板高さ(mm)800奥行(mm)525間口(mm)630消費電力(W)(50/60Hz)260/285貯氷量(kg)27標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
全自動製氷機
ホシザキ¥769,800税込¥846,7801台9日以内出荷ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。用途お冷や品物の冷却に。仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日)付属品スコップトラスコ品番246-0851材質ステンレス鋼板高さ(mm)800タイプ空冷仕様奥行(mm)525間口(mm)630電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)310/330貯氷量(kg)27標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
製氷機(キューブアイス)
ホシザキ¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)単相100
シャトルアイスディスペンサー
ホシザキ¥629,800税込¥692,7801台8日以内出荷スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。仕様(氷の大きさ)23×23×14mmトラスコ品番835-8084質量(g)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)