電動 ウロコ取り機 タスケール AST-150
朝日産業¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷独自形状の回転刃:傾斜10枚刃の独自形状で、細かな部分のウロコもしっかり取れる!。業務用:モーターはユニット本体に内蔵されているので、回転刃とグリップは水濡れを気にせず丸洗いOK!。保護機能が標準搭載:異常負荷時には、自動停止する安全設計!。全世界対応の内蔵アダプター採用で100V~240Vまで使用可能!仕様オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×材質本体:ステンレス、回転刃:ステンレス(電解研磨処理仕上)、フレキシブルワイヤー:樹脂ゴム・ステンレス・硬鋼線電源(V)100-240・50/60Hz寸法(m)フレキシブルワイヤー:1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:200×150×110電子レンジ×食器洗浄機×
ワーリング フードブレンダー CB-15T
WARING(ワーリング)¥619,800税込¥681,7801個翌々日出荷高温度の食材や液体の攪拌に最適。処理容量:最大4.0L・最小0.5L。3分定格。タイマー設定範囲:10秒~3分(最大)材質ボトル:ステンレス、刃:ステンレス容量(L)6電源(単相/V)100(50/60Hz)外寸法(mm)270×290×H660、容器取手を含む幅:305
ワーリング ドリンクブレンダー BB-900
WARING(ワーリング)¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷クラッシュアイスやフルーツを瞬時にキメ細かくブレンディング。カクテル・ソフトドリンクに本格的なバーブレンダー。処理容量:最大1.4L・最小0.25L。3分定格材質ボトル:ポリカーボネイト、刃:ステンレス容量(L)1.6電源(単相/V)100 50/60Hz(3分定格)外寸法(mm)200×180×H390
ロボ・クープ スティックブレンダー MP-450UCコンビ
ロボクープ¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷最大処理物深さ:ミキサー420・ホイッパー220。コードの長さ:3.6m。ステンレス製ブレードが、食材を強力粉砕撹拌。電流:4.0A材質ブレード:ステンレス電源(単相/V)100外寸法(mm)ミキサー装着時:Φ125×780、ホイッパー装着時:Φ125×805
ブラウン マルチクイック ハンドブレンダー MQ500GY
ブラウン¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷独自開発したドイツ品質のモーター。「つぶす」「混ぜる」のベーシック機能に絞った、軽量で使いやすいモデル。持ち手が滑りにくい全面ソフトグリップ採用。2段階のスピード設定。コード長さ:1.2m。回転数:13000回/分(ターボ時)仕様食器乾燥機:専用軽量カップ、刃のみ材質本体:PP、ブレンダー:ステンレス色グレー/ホワイト容量(mL)軽量カップ容量600電源(単相/V)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70、70、380食器洗浄機専用軽量カップ、刃のみ
落下菌培地スタンド
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥88,980税込¥97,8781台31日以内出荷屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨
下調理機器類 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら