絞り込み
プロセッサー
  • その他(2)
ブランド
  • POWERCOLOR
  • NVIDIA(エヌビディア)(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • DHC-DS(1)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
  • StarTech.com(1)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(1)
  • アイネックス(1)
  • 長尾製作所(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
メモリー
  • GDDR6 8GB(1)
  • GDDR6 32GB(1)
  • GDDR6X 16GB(1)
インターフェース
  • PCI Express 5.0(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセッサーから絞り込む
その他(2)
  • PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード POWERCOLOR

    PowerColor Radeon RX 9060 XT グラフィックボード

    POWERCOLOR
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
    ・AMD Radeon RX 9060 XT搭載。・「Reaper」シリーズ。・大型の銅製プレートがGPUと直接接触し、さらにVRAM領域もカバーすることで、熱伝達の限界を最大まで引き上げる。・最適化されたデュアル90mmファン設計。・スマートチップによる温度検出機能を活用し、GPUが60℃に達するとファンが作動し、50℃未満になると停止。・金属製バックプレートは非常に高い剛性を持ち、カード全体を補強してPCBの曲がりを防ぐ。・2スロットデュアルファン設計。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・メモリースピード:20.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 2。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:500W。・本体寸法:200×100×39mm、220×120×40mm(w/bracket)
    付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)200×100×39、220×120×40(w/bracket)対応【DirectX】12【OpenGL】4.6構成【GPU】AMD Radeon RX 9060 XTメモリー16GB(GDDR6)コネクタ【補助電源コネクタ】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2 Slot Dual Fan出力端子1×HDMI 2.1b / 2×DisplayPort 2.1aRoHS指令(10物質対応)対応データレート(bits)128データレート(Gbps)20
  • POWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード POWERCOLOR

    POWERCOLOR AMD Radeon RX 7600搭載・デュアルファン採用「Fighter」グラフィックカード

    POWERCOLOR
    71,980税込79,178
    1台
    欠品中
    ・AMD Radeon RX 7600搭載。・「Fighter」グラフィックカード。・2基の最適化された90mmデュアルボールベアリングファン搭載。・スマートチップからの温度検出を利用して、GPUが60℃に達するとファンが動作を開始し、50℃を下回ると停止。・ヒートパイプがGPUに直接接触することにより、熱放散効率を向上。・2.2スロットデュアルファンクーラー。・ストリームプロセッサ:2048 Units。・エンジンクロック:Game:2250MHz / Boost:2655MHz。・ビデオメモリー:8GB GDDR6。・メモリースピード:18.0Gbps。・メモリーバス幅:128-bit。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DisplayPort 2.1 × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 1。・最小システム電力要件:600W。・本体寸法:241×116×49mm、253×132×49mm(w/bracket)
    仕様【エンジンクロック】Game:2250MHzBoost:2655MHz【バススタンダード】PCIE 4.0×8【メモリースピード】18.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon RX 7600【最小システム電力要件】600W寸法(mm)241×116×49、253×132×49(w/bracket)品名Fighter AMD Radeon RX 7600 8GB GDDR6型番RX7600 8G-F/V2対応【DirectX】12【OpenGL】4.6メモリー8GB GDDR6【バス幅】128-bitコネクタ【補助電源】One 8-pin PCI Express Power Connectorスロット2.2 slotプロセッサー【ストリーム】2048 Units出力端子【映像】1 x HDMI 2.13 x DisplayPort 2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • POWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード POWERCOLOR

    POWERCOLOR AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード

    POWERCOLOR
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    ・AMD Radeon AI PRO R9700グラフィックカード。・AMDの最新RDNA 4アーキテクチャ。・第2世代AIアクセラレータにより最大4倍高速なAIスループットを実現。・大規模AIプロジェクトをサポートする32GBビデオメモリ。・高速GPU-システム間データ転送のためのPCIe Gen 5インターフェース。・マルチGPU展開に対応した標準2スロット設計。・2スロットブロワーファン。・バス規格:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Up to 2350 MHz (Game)、Up to 2920 MHz(Boost)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:32GB GDDR6。・映像出力:DisplayPort 2.1a × 4。・拡張電源コネクター:12V-2x6 (16 Pin)。・最小システム電力要件:750W。・カード寸法:266.7×111.2×40mm
    付属品12VHPWR Adapter Cable仕様【AI Accelerators】128【AMD Infinity Cache Technology】64 MB【GPUアーキテクチャ】AMD RDNA 4【Peak FP16 Performance】95.7 TFLOPs【Peak INT4 Performance】1531 TOPs【Ray Accelerators】64【TBP】300W【エンジンクロック】up to 2350MHz(Game)、up to 2920MHz(Boost)【メモリースピード】20.0 Gbps【搭載GPU】AMD Radeon AI PRO R9700【最小システム電力要件】750W寸法(mm)266.7×111.2×40対応OSWindows:Windows 10 - 64-Bit Edition、Windows 11 - 64-Bit EditionLinux:Linux x86 64-Bit型番AI PRO R9700 32G-B対応【DirectX】12【OpenGL】4.6冷却方式2 Slot Blower FanインターフェースPCI Express 5.0×16メモリー32GB GDDR6【バス幅】Memory Interface:256-bit、Memory Bandwidth:640 GB/sコネクタ【電源】PCI Express 5.0×16プロセッサー【ストリーム】4096出力端子【映像】DisplayPort 2.1a × 4RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィックボード/ビデオカード