絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)(1)
- Canon(14)
- CHI(シー・エイチ・アイ)(3)
- JJC(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- king(撮影・写真用品)(6)
- Nikon(ニコン)(17)
- OM SYSTEM(5)
- PENTAX(ペンタックス)(7)
- PGYTECH(50)
- RICOH(リコー)(8)
- SONY(ソニー)(2)
- エスコ(1)
- エツミ(32)
- エレコム(17)
- オリンパス(4)
- ツァイス(ZEISS)(1)
- ハクバ写真産業(1)
- 富士フイルム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
カメラストラップとは、デジタルカメラやスマートフォンなどを首からぶら下げたり、手や腕に固定して使用する際に使われる紐状のOA/PC用品です。主に、紛失防止や利便目的のために使用。材質として一般的に、ポリエステル 素材やレザー素材の製品が多く普及しており、使用環境によって合うものを選択することが可能です。デジタルカメラやスマートフォンぶら下げることになるので、破損しないよう別途カバーをつけたり、紐部分の長さを調整するなど工夫しながら使用する必要があります。

Cリングスクリュー
エツミ¥379税込¥4171個当日出荷ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。材質ステンレススチール色シルバーリング寸法(mm)約16ねじ径(Φmm)約12
ネックストララップ
RICOH(リコー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8
車載 スマホホルダー スタンド マグネット MagSafe対応 真空吸着ゲル吸盤 ダイヤル式 ダッシュボード
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。ダイヤルを回して真空状態にすることで浅めのシボ面にも強力に吸着できるゲル吸盤タイプです。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。 。ダイヤルを回して真空状態にすることで強力に吸着!浅めのシボ面にも取り付けられるゲル吸盤タイプです。 。直径70mm以上の平滑で水平な場所にゲル吸盤を貼り付けることができます。 。※吸盤の吸着力が弱まった場合は、水洗いすることで回復します。 。ホルダー部は前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定できます。 。支柱部分は360度回転。マグネットの面の向きを変えられるため、逆さに装着することも可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、メタルステッカー材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PU、シリコン、鉄、磁石色ブラック質量(g)115最大外形寸法(mm)幅60×奥行72×高さ127(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリー含む)
ネックストラップ O-ST174
RICOH(リコー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷WG-6・G900対応ストラップ付属品G900の同梱品対応機種WG-6・G900全長(cm)170(ストラップ本体長さ70、小帯50×2)
ルフトデザイン スピードストラップ25
ハクバ写真産業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中簡単な操作で素早く伸ばしたり縮めたりできるショルダーストラップです。瞬時に伸ばして撮影に移行できるのでシャッターチャンスを逃しません。縮めると身体に密着しカメラ携行時の揺れを抑えます。大きめのコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適なストラップ幅25mmタイプです。材質ナイロン、PU幅(mm)【先ひも】8全長(mm)約1150~1600質量(g)約50ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)約650~1100
ストラップアダプター
エツミ¥369税込¥4061個当日出荷コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング
エツミ¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。材質ステンレススチール対応コンパクトデジタルカメラリング寸法(mm)約25製品質量(g)約11ねじ径(Φmm)約13
デジタルカメラ用ネックストラップ(着脱式)
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さをスッキリ調節できて、カメラをカンタンに着脱できる、コンパクトデジタルカメラ用ネックストラップ(着脱式)。
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ
エレコム¥8,198税込¥9,0181個当日出荷全ポート2.5Gbpsに対応した8ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。用途全ポート2.5Gbps対応の8ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 。ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 。片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約79%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚仕様【スイッチングファブリック】40.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:8ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし質量(g)約340(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154.5×85.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)20.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.4最大パケット転送能力(Mpps)29.7MTBF(時間)1288000@25℃、38600@50℃PoE対応非対応
MagSafe メタルリング ステッカー ケースに貼るだけ iPhone対応 薄型0.5mm 位置合わせツール付
エレコム¥849税込¥9341個翌々日出荷ケースに貼るだけで、さまざまなMagSafe対応アクセサリーが使えるようになるメタルリングステッカーです。MagSafe非対応のスマホケースでも、これを貼ればスマホリングやスタンド、カードケースなどの磁力アクセサリーをしっかり取り付け可能。薄型設計なので、ケースに貼ってもかさばらず、スマートに使えます。用途ケースに貼るだけで、さまざまなMagSafe対応アクセサリーが使えるようになるメタルリングステッカーです。 。MagSafe非対応のスマホケースに貼り付けることで、MagSafe規格のスマホリングやスタンド、カードケースなどの磁力アクセサリーをしっかり取り付けられます。 。※スマホケースの素材や表面加工によっては、十分に貼り付かない場合があります。 。厚さ約0.5mmと薄型設計なので、ケースに貼ってもかさばらず、スマートに使えます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。 。シンプルなカラーリングで、ケースのデザインやカラーに自然に馴染みます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4材質本体:鉄、貼り付け面:アクリル系粘着材寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約55×79×0.5
1/4インチスクリュー カメラストラップ用
エツミ¥569税込¥6261個当日出荷ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。材質ステンレススチール対応コンパクトデジタルカメラ製品質量(g)約12ねじ径(Φmm)約21
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ
エレコム¥6,398税込¥7,0381個当日出荷全ポート2.5Gbpsに対応した5ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。用途全ポート2.5Gbps対応の5ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 。ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 。片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約74%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚仕様【スイッチングファブリック】25.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:5ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし質量(g)約270(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)5.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121.0×75.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約19.1(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)12.5(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)18.6MTBF(時間)1428000@25℃、439000@50℃PoE対応非対応
ハンドストラップAction
エツミ¥939税込¥1,0331個当日出荷モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。適合一眼レフ/ミラーレス機用テープ幅(mm)(先端)約10全長×幅W(mm)約270×20主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
スマホホルダー マグネット MagSafe対応 真空吸盤固定 机 壁設置可能 折りたたみ式 メタルプレート付
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホスタンドです。付属のメタルプレートを使えば、非対応機種でも使用可能。吸盤式なので、壁や机など好きな場所に簡単に着脱でき、つまみを右にスライドするだけでしっかり固定。角度調整もでき、動画視聴やレシピ確認、ビデオ通話にも便利です。凹凸面対応のサポートシート付きで、設置場所も広がります。用途MagSafe対応スマートフォンの背面にマグネットの力で固定できます。 。MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 。メタルプレートは2枚付属し、貼り付け位置の失敗や粘着力低下時の交換用として、ケース交換時にも使えます。 。壁や机などに吸盤でしっかり吸着可能。つまみを右にスライドするだけで、吸盤が真空になるロック付きです。 。取り外しも簡単で、跡も残りにくいです。 。吸盤が付きにくい凹凸のある面でも使用可能な、サポートシートが付属しています。 。※長時間貼り付けたサポートシートを剥がすと粘着跡が残ることがあります。 。※壁紙、布地、目の荒いシボ面、曲面、塗装面、大きな凸凹面、段差、たわむほど柔らかな面、ひび割れた面、セメント壁、不安定な場所などにはサポートシートを取り付けられません。 。※サポートシートは貼り付ける箇所を拭いてから使用してください。水平な面に貼り付け、貼付後24時間経ってからスマートフォンを固定してください。 。お好みの角度に調整でき、動画視聴はもちろん、料理中のレシピ確認やビデオ通話にも便利です。 。スタンド関節部の調整を繰り返してゆるんだ場合でも、付属の六角レンチで締め直せば堅さを維持できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。セット内容スタンド、メタルプレート×2、サポートシート、六角レンチ材質ABS、TPR、シリコン、磁石(マグネット部)色ブラック質量(g)86外形寸法(mm)W約58×D約58×H約42(突起物含まず) ※折り畳み時対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年11月現在
ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38
ルフトデザイン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐久性に優れた丈夫な素材を採用したストラップ。一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な、首の負担になりにくい38mm幅。肩掛け時に肩から滑り落ちにくい滑り止めプリント付き。首の負担になりにくい38mm幅。先ヒモは一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な10mm幅。材質ポリエステル、ナイロン、PVC幅(mm)先ヒモ:10全長(mm)約1400質量(g)約65ストラップ幅(mm)約38ストラップ長(mm)約700
デュアルポイントストラップⅡ
エツミ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷長さ105cmでネック・ショルダー・ななめ掛けに対応、デュアルポイントストラップⅡ。2点吊り(デュアルポイント)のカメラやスマホケースに付けられる本革製ストラップです。ネック、ショルダー、ななめ掛けに対応した全長約105cm。また、取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能です。仕様バックル式、先端取り外し可能材質本革(裏面:PU加工)質量(g)約25ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約400以下ストラップ長さ(cm)約105
カメラ用ネックストラップ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
THETA ストラップ用アタッチメント
RICOH(リコー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷底面にある三脚穴に取りつけ、市販のストラップを使用することができます。対応機種RICOH THETA V, S, SC
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色トワイライトブラック耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
カメラストラップ用リング360
エツミ¥999税込¥1,0991個当日出荷ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。用途カメラネジ・アダプター質量(g)14耐荷重(kg)5リング寸法(mm)26.4×19.5本体高さ(mm)13ねじ高さ(mm)4
ネックストラップ トラックⅡ
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、ネックストラップ トラックⅡ。陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。センターラインには反射材を使用して、暗闇で光が当たると反射して光ります。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。仕様バックル式、先端取り外し可能材質ポリエステル質量(g)約12ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約250以下ストラップ長さ(cm)約55
ストラップアダプター メタル
エツミ¥369税込¥4061個当日出荷コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター メタル。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
INSTAX MINI アルバム108
富士フイルム¥529税込¥5821個8日以内出荷シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。材質PP寸法(mm)292×206×15質量(g)約126収納枚数(枚)108対応寸法(mm)86×54(チェキサイズ用)
PGYTECH クイックビーズ スリム
PGYTECH¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷PGYTECHのカメラストラップやリストストラップなど、スリムタイプのクイックリリースバックル対応製品に装着可能。クイックビーズのコードには18本編みの超高分子量ポリエチレンを採用。耐荷重は最大30kg。セット内容クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2材質プラスチック、超高分子量ポリエチレン寸法(mm)0.7 × 0.7 × 15(楕円形)耐荷重(kg)30本体質量(g)1.6対応機種カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップコード径(Φmm)1
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (オーロラ パープル)
PGYTECH¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色オーロラ パープル耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン)
PGYTECH¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ミントグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色ミントグリーン質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
耳栓 睡眠用 遮音 二層構造 d字形状 軽量1.1g 水洗い可 ケース付き エクリア イヤープラグ デュオ
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷朝までずっと、静かな眠りを。高い遮音性能で快眠環境をサポートする耳栓”エクリア イヤープラグ デュオ”です。二層構造のシリコンチップとd字形状が耳穴にぴったりフィットして睡眠中も外れにくく、音をしっかり遮断。コンパクトなケース付きで、保管や旅行での持ち運びに便利です。用途高い遮音性能で快眠環境をサポートする耳栓”エクリア イヤープラグ デュオ”です。朝まで快適に騒音から守ります。 。形の異なる二重構造のシリコンチップが、耳穴にしっかりフィットして音を遮断するので、賑わいのある場所でも使用できます。耳にぐっと入り込む感覚が好きな方におすすめです。 。耳甲介にもフィットするd字形状が耳穴に密着して、睡眠中も外れにくく、紛失を防ぎます。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。 。耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。 。長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、片耳わずか約1gの軽量設計です。 。仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。 。飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。 。水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。 。保管や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。 。ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。 。ケースはループ付きで、カラビナやベルトにも装着可能。バッグの中などでも見つけやすく、紛失を防ぎます。 。イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS/S/M/L)材質耳栓本体質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1.1、収納ケース:約28外形寸法(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):幅約25×厚さ約17×高さ約15.5、収納ケース:幅約72×厚さ約23×高さ約23
リストストラップ STP-WS2
SONY(ソニー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷特長。〇簡単に、しっかり手首にフィットさせられるアジャスター付きリストストラップ材質ポリウレタン長さ(mm)約255質量(g)8耐荷重(g)850
PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン)
PGYTECH¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ミニマルでタフなスタイル: シンプルながら機能的なデザインで、プロフェッショナルな印象と実用的な美しさを両立。クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱が可能。高強度素材: UHMWPEコアは鋼の約15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgまで対応。幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。調整可能な長さ: 両サイドで820~1360mmまで調整でき、身長150~190cmのユーザーに対応。用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)質量(g)35耐荷重(kg)30調整範囲(mm)820-1360
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│スリークスタイル (ウィルダネスグリーン)
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ウィルダネスグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ステラブラック)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロン色ステラブラック質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら