カメラストラップとは、デジタルカメラやスマートフォンなどを首からぶら下げたり、手や腕に固定して使用する際に使われる紐状のOA/PC用品です。主に、紛失防止や利便目的のために使用。材質として一般的に、ポリエステル 素材やレザー素材の製品が多く普及しており、使用環境によって合うものを選択することが可能です。デジタルカメラやスマートフォンぶら下げることになるので、破損しないよう別途カバーをつけたり、紐部分の長さを調整するなど工夫しながら使用する必要があります。

Cリングスクリュー
エツミ¥379税込¥4171個当日出荷ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。材質ステンレススチール色シルバーリング寸法(mm)約16ねじ径(Φmm)約12
ネックストララップ
RICOH(リコー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8
ネックストラップ O-ST174
RICOH(リコー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷WG-6・G900対応ストラップ付属品G900の同梱品対応機種WG-6・G900全長(cm)170(ストラップ本体長さ70、小帯50×2)
ストラップアダプター
エツミ¥369税込¥4061個当日出荷コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
デジタルカメラ用ネックストラップ(着脱式)
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さをスッキリ調節できて、カメラをカンタンに着脱できる、コンパクトデジタルカメラ用ネックストラップ(着脱式)。
ルフトデザイン スピードストラップ25
ハクバ写真産業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷簡単な操作で素早く伸ばしたり縮めたりできるショルダーストラップです。瞬時に伸ばして撮影に移行できるのでシャッターチャンスを逃しません。縮めると身体に密着しカメラ携行時の揺れを抑えます。大きめのコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適なストラップ幅25mmタイプです。材質ナイロン、PU幅(mm)【先ひも】8全長(mm)約1150~1600質量(g)約50ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)約650~1100
1/4インチスクリュー カメラストラップ用
エツミ¥569税込¥6261個当日出荷ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。材質ステンレススチール対応コンパクトデジタルカメラ製品質量(g)約12ねじ径(Φmm)約21
車載 スマホホルダー スタンド マグネット MagSafe対応 真空吸着ゲル吸盤 ダイヤル式 ダッシュボード
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石でスマートフォンをしっかり固定し、運転中の振動や急ブレーキでも落下を防止。ダイヤルを回して真空状態にすることで浅めのシボ面にも強力に吸着できるゲル吸盤タイプです。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。用途N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。 。MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルステッカーを使用することで装着可能です。 。使わないときは邪魔にならないよう、折りたたんでコンパクトに収納できます。 。ダイヤルを回して真空状態にすることで強力に吸着!浅めのシボ面にも取り付けられるゲル吸盤タイプです。 。直径70mm以上の平滑で水平な場所にゲル吸盤を貼り付けることができます。 。※吸盤の吸着力が弱まった場合は、水洗いすることで回復します。 。ホルダー部は前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定できます。 。支柱部分は360度回転。マグネットの面の向きを変えられるため、逆さに装着することも可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容本体、メタルステッカー材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PU、シリコン、鉄、磁石色ブラック質量(g)115最大外形寸法(mm)幅60×奥行72×高さ127(展開方法による)耐荷重(g)約270以下(ケースなどのアクセサリー含む)
1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング
エツミ¥569税込¥6261個当日出荷から5日以内出荷ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。材質ステンレススチール対応コンパクトデジタルカメラリング寸法(mm)約25製品質量(g)約11ねじ径(Φmm)約13
カメラ用ネックストラップ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
2.5G スイッチングハブ 全ポート2.5Gbps対応 静音ファンレス 小型メタル筐体 LANハブ
エレコム¥8,198税込¥9,0181個当日出荷全ポート2.5Gbpsに対応した8ポートのスイッチングハブです。片手で持てるコンパクトサイズでファンレス設計のため、動作音が気になりません。家庭やオフィスなどさまざまなシーンで活躍します。パソコンはもちろん、ゲーム機やテレビなど幅広い有線機器との接続にもおすすめです。用途全ポート2.5Gbps対応の8ポートスイッチングハブ。高速インターネット回線と組み合わせることで、2.5Gbpsの通信環境を構築でき、オンラインゲームや動画ストリーミングなどの大容量サービスも快適に楽しめます。 。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 。ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用におすすめです。 。片手で持てる小型モデルのため、わずかなスペースで設置できます。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。 。らくらく節電E機能で最大約79%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】40.0Gbps【壁掛け用穴】あり【測定時のポート速度とポート数】2.5Gbps:8ポート【盗難防止】セキュリティスロットなし付属品専用ACアダプター(約1.8m)1個、ゴム足4個、安全にお使いいただくために1枚、クイックセットアップガイド1枚質量(g)約340(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)7.5(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz対応Auto MDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知、らくらく節電E(IEEE 802.3az)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154.5×85.0×26.0(本体のみ)準拠規格IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T設置方法水平設置、壁掛け、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)材質(カラー)筐体/メタル(ブラック)発熱量(KJ/h)約27.0(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応 (10Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度3720238パケット/秒(2.5Gbps)、1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)20.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.4最大パケット転送能力(Mpps)29.7MTBF(時間)1288000@25℃、38600@50℃PoE対応非対応
カメラストラップ用リング360
エツミ¥999税込¥1,0991個当日出荷ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。用途カメラネジ・アダプター質量(g)14耐荷重(kg)5リング寸法(mm)26.4×19.5本体高さ(mm)13ねじ高さ(mm)4
ネックストラップ トラックⅡ
エツミ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷バックル式でワンタッチ着脱できて使いやすい、ネックストラップ トラックⅡ。陸上競技のトラックのようなセンターラインが特徴の汎用ネックストラップです。カメラ、スマートフォンやIDカード、社員証の携帯に便利です。センターラインには反射材を使用して、暗闇で光が当たると反射して光ります。取付け部はバックル式でワンタッチ着脱が可能。撮影や充電時には、ストラップ部分を素早く外すことができます。金属パーツを使用していないため端末を傷つけません。仕様バックル式、先端取り外し可能材質ポリエステル質量(g)約12ストラップ幅(mm)約10耐荷重(g)約250以下ストラップ長さ(cm)約55
ストラップアダプター メタル
エツミ¥369税込¥4061個当日出荷コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター メタル。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38
ルフトデザイン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷耐久性に優れた丈夫な素材を採用したストラップ。一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な、首の負担になりにくい38mm幅。肩掛け時に肩から滑り落ちにくい滑り止めプリント付き。首の負担になりにくい38mm幅。先ヒモは一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な10mm幅。材質ポリエステル、ナイロン、PVC幅(mm)先ヒモ:10全長(mm)約1400質量(g)約65ストラップ幅(mm)約38ストラップ長(mm)約700
耳栓 睡眠用 遮音 二層構造 d字形状 軽量1.1g 水洗い可 ケース付き エクリア イヤープラグ デュオ
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷朝までずっと、静かな眠りを。高い遮音性能で快眠環境をサポートする耳栓”エクリア イヤープラグ デュオ”です。二層構造のシリコンチップとd字形状が耳穴にぴったりフィットして睡眠中も外れにくく、音をしっかり遮断。コンパクトなケース付きで、保管や旅行での持ち運びに便利です。用途高い遮音性能で快眠環境をサポートする耳栓”エクリア イヤープラグ デュオ”です。朝まで快適に騒音から守ります。 。形の異なる二重構造のシリコンチップが、耳穴にしっかりフィットして音を遮断するので、賑わいのある場所でも使用できます。耳にぐっと入り込む感覚が好きな方におすすめです。 。耳甲介にもフィットするd字形状が耳穴に密着して、睡眠中も外れにくく、紛失を防ぎます。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。 。耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。 。長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、片耳わずか約1gの軽量設計です。 。仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。 。飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。 。水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。 。保管や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。 。ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。 。ケースはループ付きで、カラビナやベルトにも装着可能。バッグの中などでも見つけやすく、紛失を防ぎます。 。イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS/S/M/L)材質耳栓本体質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1.1、収納ケース:約28外形寸法(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):幅約25×厚さ約17×高さ約15.5、収納ケース:幅約72×厚さ約23×高さ約23
ハンドストラップAction
エツミ¥939税込¥1,0331個当日出荷モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。適合一眼レフ/ミラーレス機用テープ幅(mm)(先端)約10全長×幅W(mm)約270×20主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
THETA ストラップ用アタッチメント
RICOH(リコー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷底面にある三脚穴に取りつけ、市販のストラップを使用することができます。対応機種RICOH THETA V, S, SC
PGYTECH カメラショルダーストラップ(ナイトブラック)
PGYTECH¥6,698税込¥7,3681個当日出荷PGYTECH カメラショルダーストラップは多様なカメラでご利用いただける、90Kgの耐荷重のショルダーストラップです。片手で伸縮可能なアジャスター機能や、カメラとの着脱をスムーズにし、かつ安全にカメラを支えるクイックコネクターとクイックビーズという独自機構を採用しました。4色のカラーバリエーションと機能性、デザイン性にこだわったショルダーストラップから、あなたに合った1本を選びましょう。
Coleman スマートショルダーポーチ
エツミ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷カラビナ・ショルダーベルトで多様なシーンに対応、コールマン スマートショルダーポーチ。Coleman(コールマン)ライセンスモデルのスマートショルダーポーチです。カラビナでバッグやベルトに取り付けたり、付属のショルダーベルトで旅行やアウトドアのミニバッグとして使用するなど、様々なシーンで活躍します。付属品ショルダーストラップ、カラビナ材質ポリエステル 他質量(g)約100内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)メイン収納部:約110×170×15
INSTAX MINI アルバム108
富士フイルム¥429税込¥472特価1個当日出荷シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。材質PP寸法(mm)292×206×15質量(g)約126収納枚数(枚)108対応寸法(mm)86×54(チェキサイズ用)
カメラ用ハンドストラップ
king(撮影・写真用品)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丈夫に編み込まれたハンドストラップです。手首にかけてコンパクトに持ち運びができ、落下防止にもなります用途ストラップ材質ポリプロピレン、ポリエステル全長(mm)37.5
ネックストラップ
RICOH(リコー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷GR III、GR II、GR対応の2点吊りネックストラップです。「GR」のロゴ入りの高級感のある本革仕上げです。対応機種GR III/GR II/GR