絞り込み
ガスの種類
- LPガス(376)
- その他(3)
- 都市ガス(406)
給水・給湯接続
- G1/2(15A)(14)
- R1/2(15A)(111)
- R3/4(20A)(147)
- R1(25A)(1)
- Rp1(25A)(1)
- その他(26)
ブランド
- ノーリツ(1,399)
- リンナイ(155)
- パロマ(68)
- 日本イトミック(55)
- INAX(LIXIL)(27)
- TOTO(20)
- パーパス(14)
- ダイレオ(5)
- STIEBEL(スティーベル)(4)
- カクダイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- オンダ製作所(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- リビラック(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- タイホウ(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
グリーンマーク認定(27)
グリーン購入法適合(313)
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。

小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1セット当日出荷電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
電気温水器用排水器具 キッチン用
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ
日本イトミック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03TシリーズBCH-Kシリーズ
エコジョーズドレン排水受け
カクダイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。材質ABSアズワン品番64-6509-73
これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質鋼
膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ
日本イトミック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。シリーズBCH-Mシリーズ
台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から9日以内出荷瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
電気温水器用排水器具 洗面化粧台用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
ガス給湯器用リモコン
ノーリツ(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から4日以内出荷リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)用途給湯専用
業務用給湯器メインリモコン
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズメーカー商品コード702986
ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BLメーカー商品コード702151
超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0
日本イトミック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)
日本イトミック¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ
日本イトミック¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
湯ぽっとキット
TOTO¥69,980~税込¥76,978~1セット4日以内出荷配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から11日以内出荷フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号
ホットウォーターディスペンサー
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか15日以内出荷ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
...