カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(1,552)
- リンナイ(540)
- パロマ(73)
- INAX(LIXIL)(65)
- 日本イトミック(55)
- パナソニックHVAC&CC(40)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- パーパス(29)
- TOTO(20)
- STIEBEL(スティーベル)(12)
- ダイレオ(5)
- 三菱電機(3)
- カクダイ(2)
- オンダ製作所(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ACE(エース)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- リビラック(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ブランドをもっと見る
32ページ目: 給湯機器

業務用ガス給湯器 屋外壁掛設置形
ノーリツ¥359,800税込¥395,7801台4日以内出荷エコジョーズ、マルチ設置(※即出湯タイプは除く)、簡単2連結、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途マルチ設置が可能な50号エコジョーズ。リモコン別売設置形態屋外壁掛設置形号数50号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形
ノーリツ¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷から11日以内出荷特監法対象商品、HACCP対応品、即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)適合機種GQ-3210WZQ-FF、GQ-3210WZQ-FF-2筒径(Φmm)排気:100リモコン本体入付設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数32号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形
ノーリツ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)適合機種GQ-3210WZ-FF-2ガスの種類LPG(G20A)筒径(Φmm)排気:100リモコン別売設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数32号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形
ノーリツ¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷特監法対象商品、HACCP対応品、低温度出湯、80℃出湯、マルチ設置、簡単2連結、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※新設設置の場合は、LPG(G20A)を選定してください。仕様排気延長:7m4曲がり以内(2本管)適合機種GQ-3210WZ-FF-2ガスの種類LPG(G15A)筒径(Φmm)排気:100リモコン別売設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数32号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
ノーリツ¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※循環ポンプが内蔵されていますので、並列仕様の場合はマルチシステムをお選びください。※即出湯用部材とリターン配管が必要です。※マルチ対応、2連結対応、低温度出湯はできません。リモコン本体入付設置形態屋外壁掛形号数32号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
ノーリツ¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数32号
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形
ノーリツ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から11日以内出荷簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZ-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2筒径(Φmm)排気:110リモコンリモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
ノーリツ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。筒径(Φmm)排気:100リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
温水暖房専用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から11日以内出荷耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。接続2温度設置形態屋外壁掛形
ろ過昇温用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷耐塩害、遠隔監視対応、RAF-22N(C)・42N(C)対応、E-con通信、本体リモコン不要用途循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。浴槽1~2tのろ過昇温用。熱効率85%の高い省エネ性を実現。万一、熱源機にエラーが発生した場合、警報盤などへお知らせします(警報端子SET別売)。接続1温度設置形態屋外壁掛形
業務用ガスふろ給湯器(自動湯はり機能付) 屋外据置形 交代入浴用
ノーリツ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷差し湯 or 追いだき付、耐塩害、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途ワンフロアに複数個浴室を設置。入居者が交代で入浴するタイプ。形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数24号
石油温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外据置形
ノーリツ¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷ふろ配管クリーン、追いだき、たっぷり、ぬるく、沸上予約、PROTEC、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、SKB対応、QU-1/QU-3対応、給油検知対応、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニットが必要です)、おそうじ浴槽/自動排水栓タイプフルオート形式直圧式リモコン標準タイプリモコン/本体入付設置形態屋外据置形給湯能力(kW)4万
排気カバーC53
ノーリツ¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷対応機種OTX-H4707SAYSMV、OTX-H4707系 屋外タイプ、OTX-4707系 屋外タイプ、OTX-3707系 屋外タイプ、OX-4706系、OX-3706系、OTH-4711AY
ふろアダプターHM90取替SET<YP2992HM>
ノーリツ¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷<セット内容>ふろアダプター本体、カバー、カバープレート仕様交換対象品:形状記憶合金タイプ、ワックスペレットタイプ対応機種GQH-□□43シリーズ
ふろアダプターDX取換SET
ノーリツ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷<セット内容>ふろアダプター本体(S)、カバー、サーミスタガイド管(S)、サーミスタ中継コード仕様交換対象品:現行型ふろアダプターDX対応機種GQH-□□43シリーズ
ふろアダプターHMサーモ取替SET
ノーリツ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷<セット内容>ふろアダプター本体(S)、ふろアダプターカバー、ふろアダプターサーミスタ(S)、カバープレート仕様交換対象品:初期型サーミスタ付ふろアダプター対応機種GQH-□□43シリーズ
クロスアダプター YP2608PR
ノーリツ¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷給気管と排気管が交差する場合に使用してください。対応機種GQH-1643AWX3H-SFF-DX、GQH-1643AWXD-SFF-DX
クロスアダプター YP2508HM
ノーリツ¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷給気管と排気管が交差する場合に使用してください。対応機種GQH-2443AWX3H-SFF-DX、GQH-2443AWXD-SFF-DX
GTH用取替部材 扉内ケース TC-12MA
ノーリツ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取替排気アダプタ使用時にセットで交換が必要です。対応機種GTH-C(P/V)□□60-1シリーズ、GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH用取替部材 背面スペースカバーD85
ノーリツ¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)87.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH用取替部材 背面スペースカバーD65
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)67.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH用取替部材 背面スペースカバーD45
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷熱源機本体背面の壁掛金具部分の隙間をカバーする部材です。奥行(mm)47.2対応機種GTH-C□□60-1シリーズ、GTH-C2461-1シリーズ、GTH-□□54シリーズ
GTH取替壁掛金具x20
ノーリツ¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷GTH取替壁掛金具 20個セット対応機種GTH-C□□59-1シリーズ、GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具135
ノーリツ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具125
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具115
ノーリツ¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具105
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具95
ノーリツ¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 FFアンカーリユース壁掛金具85
ノーリツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用(主にFFタイプ)対応機種GTH(-C)シリーズの主にFFタイプ
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具125
ノーリツ¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具115
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)
取替え壁掛金具 Wアンカーリユース壁掛金具105
ノーリツ¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷既設アンカーボルトを再使用する場合に使用対応機種GTH(-C)シリーズの主にWタイプ(コンパクトタイプ除く)