絞り込み
消費電力(kW)
ブランド
4ページ目: 電気給湯機
「電源(V)」から絞り込む

壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ
日本イトミック¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
置台貯湯型電気湯沸器(角型)ETRシリーズ
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
床置貯湯型 小型電気温水器(丸型) ES-N3シリーズ
日本イトミック¥74,980~税込¥82,478~1台4日以内出荷から21日以内出荷密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L
INAX(LIXIL)¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L
INAX(LIXIL)¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約20使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約31)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L
INAX(LIXIL)¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約8使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約8(満水時:約16)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 6L
INAX(LIXIL)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約13L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.022
小型電気温水器 ゆプラス 壁掛 適温出湯タイプ3L
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約7L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約3使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外0.7ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×167×376(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約77(沸上げ時間:約18分(15→77℃))出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)
瞬間式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。用途給湯室・手洗い・ミニキッチン接続口径1/2NPT質量(kg)2.7電圧(V)単相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110水圧(給水側)最大1MPa最低流量(L/min)2.0
貯湯式電気温水器
STIEBEL(スティーベル)(3件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用用途手洗い、給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2電圧(V)単相100定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)ヒーター容量(W)900沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
超小型省エネ電気瞬間湯沸器 スワンネックタイプ
日本イトミック¥229,800税込¥252,7801台11日以内出荷専用自動水栓一体型の超小型電気瞬間湯沸器用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWと単相200V2.5kWをラインナップ。
エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット10日以内出荷【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,498,000税込¥1,647,8001セット10日以内出荷【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000税込¥1,207,8001セット10日以内出荷【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート おひさまエコキュート Yシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット10日以内出荷【日射量シフト】日射量予報に連動し、昼間の太陽光発電のピークに合わせて沸き上げます。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Sシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥489,800~税込¥538,780~1セット10日以内出荷【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Sシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥469,800~税込¥516,780~1セット10日以内出荷【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Sシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥449,800~税込¥494,780~1セット10日以内出荷【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Sシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥429,800~税込¥472,780~1セット10日以内出荷【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Nシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Nシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Nシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Nシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Jシリーズ 460L 給湯専用
Panasonic(パナソニック)¥999,800~税込¥1,099,780~1セット10日以内出荷【給湯専用タイプ】キッチンや洗面などへの給湯に特化したシンプルなタイプです。【ぬくもりチャージ】残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【リモコン同梱】給湯専用リモコンを本体に同梱しています。用途一般家庭での給湯(キッチン・洗面・シャワーなど)に。
エコキュート Jシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Jシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Jシリーズ 460L セミオート
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000税込¥1,207,8001セット10日以内出荷【セミオートタイプ】お湯はりは自動、追いだき・保温は手動で行うシンプルなタイプです。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温など)に。
エコキュート Jシリーズ 370L 給湯専用
Panasonic(パナソニック)¥949,800~税込¥1,044,780~1セット10日以内出荷【給湯専用タイプ】キッチンや洗面などへの給湯に特化したシンプルなタイプです。【ぬくもりチャージ】残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【リモコン同梱】給湯専用リモコンを本体に同梱しています。用途一般家庭での給湯(キッチン・洗面・シャワーなど)に。
エコキュート Jシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000税込¥1,207,8001セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Jシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Jシリーズ 370L セミオート
Panasonic(パナソニック)¥999,800税込¥1,099,7801セット10日以内出荷【セミオートタイプ】お湯はりは自動、追いだき・保温は手動で行うシンプルなタイプです。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温など)に。
エコキュート JXシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート JXシリーズ 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1セット10日以内出荷【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート JPシリーズ(プレミアム) 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,398,000税込¥1,537,8001セット10日以内出荷【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート JPシリーズ(プレミアム) 370L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット10日以内出荷【ウルトラ高圧】325kPaの高水圧で、2階の浴室でもパワフルなシャワーを楽しめます。【ウルトラファインバブル】目に見えない超微細な泡が、肌や水廻りの汚れを落としやすくします。【温浴セレクト】家族一人ひとりの好みに合わせた湯温とタイマーを簡単に設定できます。【ぬくもりチャージ】入浴後の残り湯の熱を回収し、翌日の沸き上げエネルギーに再利用。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。
エコキュート Eシリーズ 460L フルオート
Panasonic(パナソニック)¥669,800~税込¥736,780~1セット10日以内出荷【AIエコナビ】センサーが人の出入りを検知して保温のムダを抑えます。【うっかりアシスト】浴そう栓の閉め忘れを検知して自動ストップ・通知します。【おまかせ配管キレイ除菌】お湯を抜くたびに配管を自動で除菌洗浄します。【スマートソーラーチャージ】太陽光発電の余剰電力を活用してかしこく沸き上げます。【スマホでおふろ】専用アプリで外出先からの遠隔操作や遠隔確認が可能です。用途一般家庭での給湯、おふろ(自動お湯はり・保温・追いだきなど)の快適なバスタイムに。