商品豆知識
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。
起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。
連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
低床ベーシックタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番440-9306
ストローク(mm)30
全長(mm)1300
接続口径(Φmm)10
1台
¥56,980
税込¥62,678
25日以内出荷
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番440-6156
ストローク(mm)20
全長(mm)2000
接続口径(Φmm)10
1台
¥129,800
税込¥142,780
25日以内出荷
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番441-3850
ストローク(mm)30
全長(mm)508
接続口径(Φmm)12
1台
¥82,980
税込¥91,278
35日以内出荷
ホイールコンベヤ付のタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番442-2141
ストローク(mm)20
全長(mm)900
接続口径(Φmm)6
1台
¥53,980
税込¥59,378
35日以内出荷
スタンダードタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番440-4592
ストローク(mm)30
全長(mm)1400
接続口径(Φmm)10
1台
¥58,980
税込¥64,878
25日以内出荷
平行リンク機構内蔵タイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)45
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番441-0808
ストローク(mm)45
全長(mm)1300
接続口径(Φmm)12
1台
¥249,800
税込¥274,780
35日以内出荷
低床ベーシックタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番442-2683
ストローク(mm)30
全長(mm)808
接続口径(Φmm)10
1台
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)30
接続口径(Φmm)12
細いホイール付のタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)6
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーンコンベヤ付です。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーンコンベヤ付です。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)45
接続口径(Φmm)12
最小型です。取付プレートはタップ穴加工です。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)6
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)10
スタンダードタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)30
接続口径(Φmm)10
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
ホイールコンベヤ付のタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)6
平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)45
接続口径(Φmm)12
低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)30
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)45
接続口径(Φmm)16
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)3.25
外径(Φmm)60.5
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)57
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。