絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.6
  • 0.4(2)
  • 0.8(96)
  • 0.9(72)
  • 1(72)
  • 1.2(264)
  • 1.4(18)
  • 1.6(107)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
  • 2.6(2)
  • 3.2(9)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ダイヘン(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • デンゲン(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • エクシード(2)
  • 神戸製鋼(1)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • 大同興業(1)
  • エコウエルディング(1)
  • リランド(RILAND)(1)
  • パナソニックコネクト(1)
  • 東安(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(800g)ほか
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
溶接ワイヤー モノタロウ溶接ワイヤーモノタロウ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(5kg)
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1巻(5kg)
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5kg)
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(0.8kg)ほか
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND)MIG100用ノンガスワイヤーリランド(RILAND)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(1kg)
当日出荷
MIG100用パーツ
溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(5kg)
当日出荷
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー エクシード溶接ワイヤーエクシード(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(5kg)
当日出荷
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーダイヘン
9,298税込10,228
1巻(5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶接ワイヤー エコウエルディング溶接ワイヤーエコウエルディング(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻(5kg)
当日出荷
低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3JIS規格Z3312YGW16相当品伸び(%)26引張強度(MPa)530
ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘンステンレス鋼用溶接ワイヤーダイヘン
21,980税込24,178
1巻(5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高張力鋼用ワイヤYGW-16 SUZUKID(スズキッド)高張力鋼用ワイヤYGW-16SUZUKID(スズキッド)
8,698税込9,568
1巻(5kg)
当日出荷
軟鋼用 溶接ワイヤー 大同興業軟鋼用 溶接ワイヤー大同興業
23,980税込26,378
1箱(5kg×2巻)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤ SUZUKID(スズキッド)ステンレスワイヤSUZUKID(スズキッド)
17,980税込19,778
1巻(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
ダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻 ダイヘンダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻ダイヘン
6,598税込7,258
1箱(5巻)
3日以内出荷
ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。
線径(Φmm)0.6内容量(g)200×5巻
アルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,090税込8,899
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘンステンレス鋼用溶接ワイヤーダイヘン
7,390税込8,129
1箱(200g×5巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
9,498税込10,448
1箱(2.5kg)
3日以内出荷
1.通常のステンレス鋼ワイヤよりSi含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!2.高能率の溶接が可能!3.美しいビード外観が得られます!4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です
用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
アルミニウム・マグネシウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム・マグネシウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,290税込9,119
1箱(200g×5巻)
4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
ソリッドワイヤー軟鋼 IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤー軟鋼IKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1巻(5kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kg マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kgマイト工業株式会社
7,998税込8,798
1巻
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.6
ステンレス溶接ソリッドワイヤー エクシードステンレス溶接ソリッドワイヤーエクシード
44,980税込49,478
1箱(5kg)
5日以内出荷
低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。
仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム・マグネシウムマンガン合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム・マグネシウムマンガン合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,290税込9,119
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,490税込9,339
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーダイヘン
4,090税込4,499
1箱(200g×5巻)ほか
4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
ブレージング用溶接ワイヤー ダイヘンブレージング用溶接ワイヤーダイヘン
7,790税込8,569
1箱(200g×5巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
超ハイテンワイヤー デンゲン超ハイテンワイヤーデンゲン
29,980税込32,978
1巻(2kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
ブレージングワイヤー デンゲンブレージングワイヤーデンゲン
45,980税込50,578
1巻(2.5kg)ほか
5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
軟鋼ワイヤー デンゲン軟鋼ワイヤーデンゲン
9,998税込10,998
1巻(5kg)
5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
ソリッドワイヤーSUS IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーSUSIKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1巻(5kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー