絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.4(2)
  • 0.6(30)
  • 0.9(72)
  • 1(72)
  • 1.2(264)
  • 1.4(18)
  • 1.6(107)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
  • 2.6(2)
  • 3.2(9)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ニツコー熔材工業(10)
  • 東安(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • ダイヘン(8)
  • タセト(8)
  • 日本ウェルディングロッド(7)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • マイト工業株式会社(4)
  • デンゲン(4)
  • 日軽産業(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(3)
  • 神戸製鋼(3)
  • TRUSCO(3)
  • エクシード(3)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • 特殊電極(2)
  • JKW(JFE溶接棒)(1)
  • 大同興業(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(33)
ワイヤー種類
フラックス入り(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1SUZUKID(スズキッド)(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(500g)ほか
当日出荷
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
溶接ワイヤー モノタロウ溶接ワイヤーモノタロウ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5kg)
当日出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10kg)
当日出荷
耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用ソリッドワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10kg)
当日出荷
200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(10kg)
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(10kg)
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10kg)
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(軟鋼用)SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻(0.8kg)ほか
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤー適合アーキュリー120,160ワイヤー種類ソリッド
軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)軟鋼用ソリッドワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20kg)
当日出荷から10日以内出荷
軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND)MIG100用ノンガスワイヤーリランド(RILAND)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1kg)
当日出荷
MIG100用パーツ
溶接ワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接ワイヤー日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(10kg)
当日出荷
極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14)AWS規格A5.18 ER70S-3該当ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308Lタセト(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(5kg)
当日出荷から5日以内出荷
タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー エクシード溶接ワイヤーエクシード(14件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻(5kg)
当日出荷
高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。JIS規格Z3312YGW12相当品主成分C、Mn、S、P、Fc抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29AWS規格A5.18ER70S-6降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa)衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃)外径×幅×穴径(mm)200×55×52
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
3,098税込3,408
1箱(5kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤーダイヘン
11,980税込13,178
1巻(10kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶接ワイヤー エコウエルディング溶接ワイヤーエコウエルディング(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(5kg)
当日出荷
低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3JIS規格Z3312YGW16相当品伸び(%)26引張強度(MPa)530
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)SUZUKID(スズキッド)
5,298税込5,828
1巻(0.5kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(0.45kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘンステンレス鋼用溶接ワイヤーダイヘン
19,980税込21,978
1巻(5kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ東安
11,980税込13,178
1巻(5kg)
3日以内出荷
溶接時ガスいりません!
用途軟鋼等の一般溶接
アルミMIGワイヤ 東安アルミMIGワイヤ東安
4,098税込4,508
1巻(0.45kg)ほか
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
高張力鋼用ワイヤYGW-16 SUZUKID(スズキッド)高張力鋼用ワイヤYGW-16SUZUKID(スズキッド)
7,898税込8,688
1巻(5kg)
当日出荷
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309Lタセト(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kg マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー 0.8mm 5Kgマイト工業株式会社
6,198税込6,818
1巻
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200/MIG-175タイプ軟鋼内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.8
軟鋼用 溶接ワイヤー 大同興業軟鋼用 溶接ワイヤー大同興業
15,980税込17,578
1箱(5kg×2巻)
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼用ソリッドワイヤー 東安軟鋼用ソリッドワイヤー東安
4,980税込5,478
1箱(10kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(5kg)
当日出荷
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T ニツコー熔材工業ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50Tニツコー熔材工業
8,898税込9,788
1箱(10kg)
翌々日出荷から3日以内出荷
低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,598税込9,458
1巻(1.5kg)
当日出荷
JIS規格Z3232 A5356相当品
特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤー エクシード特殊シリコンブロンズ系溶接ワイヤーエクシード(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1巻(5kg)
翌々日出荷
このブレージングワイヤーは 薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。さらに、亜鉛を焼かずに表面に流動し溶接部の耐食性を向上します。溶接時の歪の軽減、さらに母材への熱影響を30%軽減します。炭素鋼等の溶接時で、HAZ域の硬化層を抑え優れた延性を維持し、切削性にも優れています。優れた化学成分により錆びや焼けた熱の影響を受けて組成が変化した素材に対しても優れた溶接性発揮します
用途異種金属 軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、肉薄パイプなどの接合に最適です。 CO2及び混合ガスで使用可能の特殊シリコンブロンズワイヤーになります。ワイヤー径(Φmm)0.8仕様溶融凝固範囲/910~1025℃電流(A)50~200(3.5~14.5m/分)電圧(V)12~21(3.5~14.5m/分)JIS規格Z3341Y-CuSiA相当品主成分Cu、Si、Mn、Sn、Zn、Fc抗張力Arガス/380MPa混合(Ar/80%CO2/20%)/448MPa伸び(%)Arガス/50混合(Ar/80%CO2/20%)/35AWS規格A5.7:ER-CUSIA降伏点(N/mm2)Arガス/17.33(170MPa)混合(Ar/80%CO2/20%)/31.61(310MPa)電流範囲(A)全姿勢:50~200
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
5,498税込6,048
1箱(15kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KG TRUSCO軟鋼ソリッドワイヤ0.8Φ 5KGTRUSCO
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。トラスコ品番392-4728材質軟鋼内径(Φmm)スプール:52ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約1300電流範囲(A)35~140リール外径(mm)200
ステンレスワイヤ SUZUKID(スズキッド)ステンレスワイヤSUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1巻(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF特殊電極(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
2,398税込2,638
1箱(1kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車・船舶・配管・橋梁などの溶接種別solid0.8×1kg材質カーボンスチール・銅メッキ寸法(mm)【スプール】外径:約100高さ:約48取付内径:約16規格AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド線径(Φmm)0.8主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu
ブレージングワイヤー 東安ブレージングワイヤー東安
10,980税込12,078
1巻(2kg)ほか
3日以内出荷
完全密封でサビ防止!長期保管可能!亜鉛メッキ、高張力鋼板用のMIG溶接ワイヤーでアルゴンガス(Ar100%)使用※混合ガスでも使用可
用途MIG-ブレージング溶接(車修理 半自動溶接用)で低温接合の為、自動車鈑金修理での溶接作業に使う。薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。線径(Φmm)0.8リールサイズ(mm)Φ200×H56×穴径51
大同特殊鋼溶接ワイヤー 大同特殊鋼大同特殊鋼溶接ワイヤー大同特殊鋼
19,980税込21,978
1巻(20kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。
用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガスJIS規格Z3312 YGW12適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用
溶接ワイヤー