溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(800g)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格JIS Z 3312、YGW16 タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼 種類ソリッド(ワイヤ) 溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(5kg)
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu AWS規格A5.18 ER70S-6 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アーキュリー用ワイヤー 適合アーキュリー120,160 ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.8kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。 JIS規格Z3312YGW12相当品 主成分C、Mn、S、P、Fc 抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa 伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29 AWS規格A5.18ER70S-6 降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa) 衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃) 外径×幅×穴径(mm)200×55×52
1巻(5kg)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(5kg)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


極薄板(0.4~1.6mm厚程度)の突合せ、すみ肉、あるいはスポット溶接に適した極細径ワイヤです。 全姿勢溶接が容易であり、極薄板の高能率溶接が可能です。
用途自動車、車両、農機具などの極薄板の全姿勢溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用・CO2 JIS規格Z3312 G49A0C16 (旧Z3312 YGW14) AWS規格A5.18 ER70S-3該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55 成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu 適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼 規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3 JIS規格Z3312YGW16相当品 伸び(%)26 引張強度(MPa)530
1巻(5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(5kg)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(5kg)
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5kg×2巻)
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(5kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)ほか
4,090 税込4,499
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
8,290 税込9,119
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm)0.6 アズワン品番64-7832-63 入数5個入
1個(5個)
8,000 税込8,800
8日以内出荷

ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。
線径(Φmm)0.6 内容量(g)200×5巻
1箱(5巻)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

マイト工業株式会社鉄ソリッドワイヤー 0.6mm 5Kg
ワイヤー種類ソリッド 適合機種MDM-200/MIG-175 タイプ軟鋼 内容1巻(5kg) ワイヤー径(Φmm)0.6
1巻
7,798 税込8,578
11日以内出荷

低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。
仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5% 成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si 規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品 伸び(%)36 引張強度(MPa)620 降伏点(MPa)450 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
8,290 税込9,119
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
8,090 税込8,899
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)
8,490 税込9,339
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)ほか
7,790 税込8,569
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(200g×5巻)ほか
7,390 税込8,129
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(2kg)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(2.5kg)ほか
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(5kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(5kg)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーSUS
ワイヤー種類ソリッド
1巻(5kg)
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)